能動部品 :「保管容器」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SITRAN プローブ LU240 超音波レベルトランスミッタ、レベル、体積、体積流量の測定に最適です。液体、スラリー、バルク材料で使用できます。SITRANS プローブ LU240 は、上下水道業界、化学保管容器、および小型バルクホッパーのレベル監視に最適です。 SITRAN プローブ LU 240 の範囲は 6 または 12 m ( 20 または 40 フィート)です。 プロセスインテ
仕様●検出タイプ:超音波●本体材質:PBT、PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●最大DC電圧:30V●最大圧力:0.5バール●危険区域認証:ATEX●インターフェイス:HART アズワン品番65-7328-31
1個
319,800 税込351,780
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります