商品豆知識
仕様製品レンジ:6ED1シリーズ●メーカーシリーズ:LOGO●キーボードのタイプ:キーパッド●電源電圧:24 V dc●幅:36mm●LOGO! Contact. この小型接触器モジュールは、最大20 Aの抵抗負荷又は最大4 kWのモータ負荷に対して使用できます。制御にはLOGO! モジュールが必要です。. コイル電圧: 24 V dc又は230 V ac (50 / 60 Hz) 全世代のLOGO! コントローラと組み合わせて使用可能
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。