2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LIS3DHアダプタボード(DIL24ソケット用). STMicroelectronics STEVAL-MKI105V1アダプタボードを使用すると、LIS3DH製品ファミリのMEMSデバイスを評価することができます。 STのボードは、標準DIL24ソケットに差し込むことができます。. 主な特徴 完全なLIS3DHピン配列で標準DIL24ソケットに対応 STEVAL-MKI109V2マザーボードとの完全な互換性
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

テクノロジー = アダプタボード。実装タイプ = 表面実装。STEVAL-MKI110V1は、AIS328DQ製品ファミリに属するMEMSデバイスの評価を支援するために設計されたアダプタボードです。このボードは、ユーザー独自のアプリケーション内でシステムのプロトタイピングとデバイスの評価をすばやく行うことができる効果的なソリューションを提供します。STEVAL-MKI110V1は、標準DIL24ソケットに差し込むことができるように設計されています。このアダプタは、AIS328DQピン配列一式を備え、必要なデカップリングコンデンサがVDD電源ラインに実装されていてそのまますぐに使用できます。 このアダプタは、STEVAL-MKI109V2マザーボードでサポートされています。センサとPCのブリッジとして機能する高性能32ビットマイクロコントローラを搭載し、アダプタ上でダウンロード可能なグラフィカルユーザーインターフェイス(Unico GUI)又はカスタムアプリケーション用の専用ソフトウェアルーチンを使用することができます。完全なAIS328DQピン配列で標準DIL24ソケットに対応 STEVAL-MKI109V2マザーボードとの完全な互換性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります