能動部品 :「micro エレメント」の検索結果
仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ピン数 : 4V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 25.5mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×25.5×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
最大順方向電流 = 30A。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = TO-247。ピン数 = 3V。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 15.75mm。幅 = 5.15mm。高さ = 20.15mm。寸法 = 15.75 x 5.15 x 20.15mm。整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 147A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 16トランジスタ構成 = コモンエミッタ1チップ当たりのエレメント数 = 7最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V長さ = 20mmダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃NPNパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 550mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 100最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2長さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 75ns直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 750mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
タイプ【パッケージ】SOT-23【ダイオード】ショットキー
ピン数(ピン)3
ダイオードシリーズ
整流方式ショットキーダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
ピーク逆繰返し電圧(V)40
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)1
テクノロジー【ダイオード】ショットキーバリア
ピーク逆回復時間(ns)5
最大連続順方向電流(mA)300
1袋(100個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 1.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100Aショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 50A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 1.15V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 65ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 200最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.05mA動作温度 Min = -65 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 200最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.05mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 618V●最小ブレークダウン電圧 332V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 299V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 16A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.5×5.3×5.3mm●幅 5.3mm●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 150mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 353V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.05×1.75×1.3mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = SiCショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.65V長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 15.75mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 220AAEC-Q101. 車載用シリコンカーバイド(SiC)ショットキーダイオード、STMicroelectronics. シリコンカーバイド(SiC)ダイオードは、超高性能のパワーショットキー整流器です。型番の末尾が「-Y」のこの部品は、車載用品質(AEC-Q101対応)となっています。. 高効率によりパワーコンバータの価値を向上 パワーコンバータのサイズとコストを削減 EMCの影響を受けにくく、認定取得が簡単になり、市場投入までの期間を短縮 優れた堅牢性により非常に高い信頼性を発揮. ゼロ又は無視できるレベルの逆回復. 温度によって変わらないスイッチング動作. 高順方向サージ機能. PPAP対応 ECOPACK 2対応コンポーネント. AEC-Q101認定. RS製品コード. ; 110-6562 110-6562 STPSC10H065GY-TR SiCショットキーダイオード(650 V、10 A、D2PAK) ; 124-1124 124-1124 STPSC12065DY SiCショットキーダイオード(650 V、12 A、TO-220AC) ; 124-1127 124-1127 STPSC20065DY SiCショットキーダイオード(650 V、20 A、TO-220AC) ; 124-1128 124-1128 STPSC20065WY SiCショットキーダイオード(650 V、20 A、DO-247) ; 124-1129 124-1129 STPSC40065CWY SiCショットキーダイオード(デュアル650 V、20 A、TO-247)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 146V。最小ブレークダウン電圧 77.9V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 70V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 69A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 VPNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 550mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥639
税込¥703
3日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.6 W。最小DC電流ゲイン = 16。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 12 V。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 8 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 20 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 20 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 50 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。