能動部品 :「microUSB USB 変換」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●I2Cチャンネル数 : 1●動作温度 Max : +85 ℃mm●コア: ARM R 32 ビット Cortex R -M0 CPU 、周波数最大 48 MHz メモリ 32 → 128 KB のフラッシュメモリ 6 → 16 KB の SRAM 、 HW パリティ付き CRC計算ユニット リセット及び電力管理 デジタル及び I/O 電源: VDD : 2.4 → 3.6 V アナログ電源: VDDA : VDD → 3.6 V パワーオン / パワーダウンリセット( POR / PDR ) 低電力モード:スリープ、停止、スタンバイ クロック管理 4 → 32 MHz の水晶発振器です RTC 用 32 kHz 発振器、較正付き 内蔵 8 MHz RC ( x 6 PLL オプション付き 40 kHz RC 発振器を内蔵 最大 51 個の高速 I/O 外部割り込みベクタ上のすべてのマップ作成可能 最大 51 個の I/O ( 5 V 許容機能 5チャンネルのDMAコントローラ 12 ビット 1.0 μ s ADC x 1 (最大 16 チャンネル) 変換範囲: 0 ~ 3.6V 独立アナログ電源: 2.4 → 3.6 V アラーム付きカレンダー RTC 、停止 / スタンバイからの定期的なウェイクアップ タイマー x 11 6 チャンネル PWM 出力用 16 ビット高度制御タイマ x 1 最大 7 つの 16 ビットタイマ、最大 4 つの IC/OC 、 OCN 、赤外線制御デコードに使用可能 独立したウォッチドッグタイマ及びシステムウォッチドッグタイマです スティックタイマー 通信インターフェイス 最大 2 つの I2C インターフェイス Master Synchronous SPI / モデム制御をサポートする最大 4 つの USART 、 1 つは自動ボーレート検出機能付きです 最大 2 つの SPI ( 18 Mbit/s )、 4 → 16 のプログラマブルビットフレーム USB 2.0 フルスピードインターフェイスで、 BCD 及び LPM をサポートします シリアルワイヤデバッグ( SWD )
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。