TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 100MΩ 動作電圧 = 750V 定格電力 = 0.25W 許容差 = 5% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = RGP 使用温度範囲 = -55~+155℃ 温度係数 = ±350ppm/℃ 長さ = 6.5mm 直径 = 2.5mm はんだのタイプ = アキシャル・リード付き TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適RoHS指令(10物質対応)対応
振動センサ TE Connectivity 11028414-00TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様テクノロジー:厚膜、シリーズ:RGP、ケーススタイル:同軸ファン、終端スタイル:Through Hole、TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5×6.5直径(Φmm)2.5定格電力(W)0.25許容差0.1絶縁抵抗(GΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応最小温度係数(ppm/℃)350温度係数(ppm/℃)±350
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 200Ω 0.5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リード線形抵抗器 UPF50シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗:250Ω定格電力:0.5W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:UPF50ケーススタイル:同軸ファン温度係数:±5ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:4 (Dia.) x 10.2mm長さ:10.2mm直径:4mm最小温度係数:5ppm/℃TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV)RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ TE Connectivity PT100 0.3 %TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = 0.3 %応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)TE Connectivity PTFシリーズ温度センサ. TE ConnectivityのMEAS PTFシリーズの温度センサは、長期にわたって高い安定性を発揮します。 フィードバック制御システムに最適なこのRTDは、低時定数、低質量、及びスモールアウトラインを実現しています。 ガラスコーティングが施されたケース入りのPTFシリーズは、セラミック基板上に構造化された白金層で構成されています。 この温度センサに適した用途には、医療用、車載用、プラグインプローブの検出素子、温度フィードバック制御、白物家電、産業用途などがあります。. 幅広い温度範囲 白金温度センサのDIN EN 60751規格に適合 包括的な相互互換性 耐用期間中は低ドリフト 低熱質量 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))欠品中
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 430 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 430 Ω長さ = 23mm奥行き = 15.5mm高さ = 36.6mm寸法 = 23 x 15.5 x 36.6mm接点材質 = 銀合金TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレー. TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は30 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. SPDTコンタクト 抑制抵抗をコイルに装備 IP定格: IP54 コンタクト材質: AgSnO2 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ ISO7588 part 3に従ったピン配置RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 100kΩ 3W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±0.5%テクノロジー = セラミック, 金属酸化物シリーズ = ROXケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃TE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))欠品中
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 200Ω 0.6W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 50MΩ 2W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))欠品中
仕様抵抗 = 50MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 268 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 268 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HB温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最大動作温度 = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 1GΩ 1W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 1GΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 26.5 x 3 x 10.4mm長さ = 26.5mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 100MΩ 1W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))欠品中
仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 26.5 x 3 x 10.4mm長さ = 26.5mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 10Ω 3W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%シリーズ = ROX3S温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 120Ω 0.33W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 10Ω 0.5W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = UPF50温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mm高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 0Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ 10Ω 2W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX2Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm直径 = 4mm最大動作温度 = +235℃2W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX2Sシリーズ、アキシャル. ROX2Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 1kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 ℃TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = ±0.3 ℃応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 22Ω 0.5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
354940-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,20Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HSC200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃アルミハウジング巻線型抵抗器(200 W)、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 500V rmsミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980