能動部品 :「アクチュエーター」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GDA-SAシリーズDIPスイッチ。TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dc●コンタクト材質:銅合金●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:1000Cycles●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●動作温度範囲:-30 → +85℃●コード番号:791-7618 アズワン品番65-7799-79
1個
839 税込923
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.4W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = フラットシャフト%。50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.4W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%。50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
1個
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity JJB シリーズ検出器スイッチは、車載、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -15 → +70 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 3.5 x 2.98 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:100 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4005 アズワン品番65-7811-50
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様【末端様式】はんだ 規格CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧250V 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-Off-On 材質(コンタクト)純銀Ω RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様【末端様式】はんだ 規格CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧250V 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-On 材質(コンタクト)金めっきΩ RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)14 @ 28 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様【末端様式】はんだ 規格CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧250V 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-On 材質(コンタクト)純銀Ω RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様【末端様式】はんだ 規格CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧125 V ac, 250V ac 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-(On) 材質(コンタクト)純銀Ω RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

。TE Connectivity の JO シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 10.0 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4052 アズワン品番65-7802-08
1袋(200個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

TE Connectivity JJK シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 6.3 x 3.0 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:100 @ 30 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4036 アズワン品番65-7813-86
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷


TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:2●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:サイド●コード番号:223-3998 アズワン品番65-7811-20
1個
739 税込813
7日以内出荷

TE Connectivity JJL シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -20 → +70 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 6.5 x 3.9 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●接点構成:SPST●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:5 mA @ 5 V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4038 アズワン品番65-7811-32
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:2●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3973 アズワン品番65-7810-33
1個
239 税込263
7日以内出荷

TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です
仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3985 アズワン品番65-7810-63
1個
389 税込428
7日以内出荷

TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4096 アズワン品番65-7811-60
1個
759 税込835
欠品中

。TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:サイド●コード番号:223-4000 アズワン品番65-7810-96
1個
819 税込901
7日以内出荷

TE Connectivity JJF シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4027 アズワン品番65-7811-59
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:5 mA @ 5 V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4044 アズワン品番65-7803-41
1セット(5個)
639 税込703
7日以内出荷

TE Connectivity JJL シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -20 → +70 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 6.5 x 3.9 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:5 mA @ 5 V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4040 アズワン品番65-7802-32
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4030 アズワン品番65-7810-43
1セット(3000個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

TE Connectivity JJL シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -20 → +70 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 6.5 x 3.9 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1リール(500個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:5 mA @ 5 V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4043 アズワン品番65-7802-44
1セット(500個)
46,980 税込51,678
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4022 アズワン品番65-7813-85
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。TE Connectivity JJF シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1リール(1000個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4018 アズワン品番65-7813-83
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:3●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-3975 アズワン品番65-7810-48
1個
429 税込472
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3500個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4006 アズワン品番65-7813-52
1セット(3500個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:2●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3961 アズワン品番65-7810-61
1個
419 税込461
7日以内出荷

TE Connectivity JJC シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は、-10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 3.5 x 3.3 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4007 アズワン品番65-7810-41
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity JJJ シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:50 @ 20 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4034 アズワン品番65-7810-98
1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

金属製ロックワッシャ、ナット。TEConnectivity21mmMシリーズ、サーメットポテンショメータ。TEConnectivityは、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270°機械的回転で、基板実装用に設計されています。サーメット素子により、電気及び熱安定性に優れ、低ノイズ・高信頼性です。
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト アズワン品番65-7092-28
1箱(50個)
269,800 税込296,780
欠品中

TE Connectivity JJF シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1リール(1000個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4014 アズワン品番65-7810-30
1セット(1000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

TE Connectivity JJL シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -20 → +70 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 6.5 x 3.9 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:5 mA @ 5 V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4041 アズワン品番65-7803-40
1セット(50個)
8,198 税込9,018
欠品中

TE Connectivity の JO シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 5.7 x 4.0 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1リール(1900個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:100 @ 12 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4050 アズワン品番65-7811-01
1セット(1900個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(100個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:100 @ 30 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4035 アズワン品番65-7810-88
1セット(100個)
23,980 税込26,378
欠品中

仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:3●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-3977 アズワン品番65-7813-75
1個
399 税込439
7日以内出荷


仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4011 アズワン品番65-7811-04
1セット(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1800個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4008 アズワン品番65-7810-38
1セット(1800個)
179,800 税込197,780
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります