11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)19 幅(mm)19 極数3 シリーズEconoseal E 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Econosealコネクタ 接続方向ストレート
1箱(1500個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

長さ(mm)31.7 幅(mm)29.7 極数12 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

幅(mm)22.4 高さ(mm)27.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン
1袋(600個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

タイプB、C ピッチ(mm)2.54 極数48 定格電流(A)1.5 行数3 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス ローディング列A, B, C 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-55 接続方向垂直
1箱(100個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

ピッチ(mm)3 極数6 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
439 税込483
7日以内出荷

極数 9。行数 3。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。接続方向 ストレート。長さ 29.7mm。幅 25.3mm。ハウジング材質 ポリアミド。画像は代表例のみです。. ソケット レセプタクルハウジング. 電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。. 特長と利点:. 強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 +105 C 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 = 9。行数 = 3。ピッチ = 5mm。オス/メス = オス。シリーズ = Metrimate。併用可能製品 = 角型グリッドピン及びソケットコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 23.8mm。ハウジング材質 = サーモプラスチック。TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタプラグハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 ; 160-0932 160-0932 を参照)とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

タイプMATE-N-LOK 極数5 シリーズUniversal MATE-N-LOK 定格電圧600 V ac 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスプラグ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(1000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

長さ(mm)58.4 ピッチ(mm)6.35 極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(5個)
679 税込747
5日以内出荷

極数 = 5。オス/メス = プラグ。シリーズ = Universal MATE-N-LOK。タイプ = MATE-N-LOK。実装タイプ = ケーブルマウント。定格電圧 = 600 V ac。行数 = 1。接続方向 = ストレート。結線方法 = 圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

極数 6。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 8.9mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります