能動部品 :「メスメス」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数 9。行数 3。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。接続方向 ストレート。長さ 29.7mm。幅 25.3mm。ハウジング材質 ポリアミド。画像は代表例のみです。. ソケット レセプタクルハウジング. 電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。. 特長と利点:. 強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 +105 C 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 = 8。行数 = 2。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU HE13/HE14。併用可能製品 = モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ。接続方向 = ストレート。長さ = 10.16mm。幅 = 7.62mm。ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET。圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 ; 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
5日以内出荷

極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷

極数 6。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 8.9mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

極数 = 6。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU MOD IV。接続方向 = ストレート。長さ = 15.24mm。幅 = 2.94mm。ハウジング材質 = ナイロン。2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

極数 = 9。行数 = 1。ピッチ = 3.96mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SL-156。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 35.61mm。幅 = 16.76mm。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

シリーズMicro MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
969 税込1,066
5日以内出荷

種類メスねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(1000個)
639,800 税込703,780
5日以内出荷

長さ(mm)31.7 幅(mm)29.7 極数12 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

長さ(mm)19 幅(mm)19 極数3 シリーズEconoseal E 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Econosealコネクタ 接続方向ストレート
1箱(1500個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(1000個)
92,980 税込102,278
5日以内出荷

長さ(mm)10.62 幅(mm)6.8 ピッチ(mm)2.54 極数8 シリーズAMPMODU 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

幅(mm)22.4 高さ(mm)27.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン
1袋(600個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

幅(mm)23 高さ(mm)29.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン
1袋(5個)
799 税込879
5日以内出荷

長さ(mm)10.62 幅(mm)6.8 ピッチ(mm)2.54 極数8 シリーズAMPMODU 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(500個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

長さ(mm)17.8 幅(mm)6.8 ピッチ(mm)2.54 極数4 シリーズAMPMODU 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PCB Connector 接続方向ストレート
1個
379 税込417
5日以内出荷

幅(mm)22.4 高さ(mm)17.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)26 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン
1袋(5個)
929 税込1,022
5日以内出荷

長さ(mm)15.24 幅(mm)2.94 ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(1000個)
239,800 税込263,780
5日以内出荷

長さ(mm)5.54 幅(mm)4.5 極数2 シリーズAMPMODU 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

幅(mm)124.55 高さ(mm)36 極数55 シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)40.25 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン 最小動作温度(℃)-40
1箱(54個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】1.5 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(4500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

長さ(mm)17.78 幅(mm)6.1 ピッチ(mm)2.54 極数12 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン2列コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

長さ(mm)15.24 幅(mm)6.1 ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン2列コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(5000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】1.5 適合電線サイズ【最大】13AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

長さ(mm)40.64 幅(mm)5.5 ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインMod IVコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

タイプB、C ピッチ(mm)2.54 極数48 定格電流(A)1.5 行数3 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス ローディング列A, B, C 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-55 接続方向垂直
1箱(100個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

シリーズ0.140 Mate-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】2 適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

シリーズ0.140 Mate-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】2.1 適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1セット(2500個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

シリーズAMPMODU 適合電線(mm2)【最小】0.05 材質(コンタクト)リン青銅AWG 適合電線サイズ【最小】30AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODUロッククリップハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(100個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

長さ(mm)5.8 ピッチ(mm)4.2 極数2 シリーズVAL-U-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ 接続方向ストレート
1袋(500個)
7,198 税込7,918
取扱い終了

シリーズMicro Power Quadlock 適合電線(mm2)【最小】1 材質(コンタクト)銅, ニッケル, 錫合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Micro Power Quadlockシステムハウジング 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130 最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

シリーズAMPMODU MOD IV 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

シリーズAMPMODU MOD IV 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(1000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

シリーズMicro MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.05 適合電線サイズ【最大】26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(500個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

シリーズAMPMODU MOD IV 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)青銅, リン酸銅AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(100個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

シリーズAMPMODU MOD IV 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)ベリリウム銅AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(100個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

長さ(mm)31.19 幅(mm)6.3 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズAmplimite HD-20 定格電圧1.0 kV 定格電流(A)2.2 深さ(mm)12.93 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号1393480 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
789 税込868
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります