TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9
エコ商品
色【外被】白
長さ(m)100
規格UL リスト
シリーズFlexLite
定格電圧600 Vmm
絶縁体ETFE
機能難燃性、低煙密度、自消性
AWG23
素線径(mm)0.13
シールド非シールド
導体構成(本/mm)19/0.13
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
最小動作温度(℃)-55
1セット(100m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 赤 100m 22 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.35-2
エコ商品
色【外被】赤
長さ(m)100
規格UL リスト
シリーズFlexLite
定格電圧600 Vmm
絶縁体ETFE
機能難燃性、低煙密度、自消性
AWG22
素線径(mm)0.15
シールド非シールド
導体構成(本/mm)19/0.15
断面積(mm2)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
最小動作温度(℃)-55
1セット(100m)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-6
エコ商品
厚さ(mm)【断熱壁】0.08
色【外被】青
長さ(m)100
規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠
シリーズ44A0111
定格電圧600 V acmm
絶縁体PVF
機能難燃性、低煙密度、自消性
AWG26
導体構成(本/mm)19/38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
素線の種類38 AWG
最大動作温度(℃)150
1セット(100m)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6
エコ商品
厚さ(mm)【断熱壁】0.165
色【外被】青
長さ(m)100
シリーズFlexLite
定格電圧600 Vmm
絶縁体ETFE
機能難燃性、低煙密度、自消性
AWG23
素線径(mm)0.127
導体構成(本/mm)19/0.127
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
ケーブルタイプ過酷な環境
最大動作温度(℃)200
1セット(100m)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 赤 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-2
エコ商品
色【外被】赤
長さ(m)100
規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠
シリーズ44A0111
定格電圧600 V acmm
絶縁体PVF
機能難燃性、低煙密度、自消性
AWG26
導体構成(本/mm)19/38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
素線の種類38 AWG
最小動作温度(℃)-65
1セット(100m)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
エコ商品
色【外被】白
長さ(m)100
外径(Φmm)2.99
材質(シース)PVDF
AWG24
芯数2
シールド遮蔽・S/UTP
端子対数1
導体構成(本/mm)19 / 0.13
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状ツイストペア
ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG20 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
エコ商品
色【外被】白
長さ(m)100
外径(Φmm)3.76
材質(シース)PVDF
AWG20
芯数2
シールド遮蔽・S/UTP
端子対数1
導体構成(本/mm)19 / 0.2
断面積(mm2)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状ツイストペア
ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。