3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A 及び 5 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:320 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6264 アズワン品番65-8079-46
1セット(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A 及び 24 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:1280 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6270 アズワン品番65-8062-57
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A / 12 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:55.6 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6268 アズワン品番65-8062-46
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります