能動部品 :「抵抗器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
(3件すべてのレビューを見る)
RoHS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 10kΩ 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様抵抗:250Ω定格電力:0.5W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:UPF50ケーススタイル:同軸ファン温度係数:±5ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:4 (Dia.) x 10.2mm長さ:10.2mm直径:4mm最小温度係数:5ppm/℃TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 10MΩ 0.25W
RoHS
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%
(2件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥139
税込¥153
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQパッケージ/ケース = 成形許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ラジアル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 33Ω 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最大温度係数 = +90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 1.5Ω 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5%
RoHS
仕様テクノロジー:厚膜、シリーズ:RGP、ケーススタイル:同軸ファン、終端スタイル:Through Hole、TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適
長さ(mm)6.5
寸法(mm)2.5×6.5
直径(Φmm)2.5
定格電力(W)0.25
許容差0.1
絶縁抵抗(GΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最小温度係数(ppm/℃)350
温度係数(ppm/℃)±350
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 100Ω 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 2.2Ω 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥71
税込¥78
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 3.3kΩ 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 47kΩ 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 1Ω 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mmC10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 150Ω 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 200Ω 0.6W ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥51
税込¥56
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 261Ω 0.25W ±0.1%
RoHS
仕様抵抗 = 261Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様抵抗:10Ω定格電力:5W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:SQケーススタイル:ラジアル温度係数:±300ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:13 x 9 x 25mm長さ:13mm奥行き:9mm高さ:25mmリードピッチ:5mmTE Connectivity SQシリーズの高出力抵抗器. TE ConnectivityのSQシリーズは、信頼性の高出力抵抗器です。これらの抵抗器には、ワイヤとパワー酸化膜エレメントの両方があり、-55 → +250 ℃の幅広い動作温度に対応しあす。このため、低コストと効率的な熱性能が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高出力抵抗器. ワイヤ又はパワー酸化膜エレメントを用意. -55 → +250 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 100Ω 0.25W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -350ppm/℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5%
RoHS
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HSA50パッケージ/ケース = Aluminium Housed許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,20Ω,±5%
RoHS
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HSC200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃アルミハウジング巻線型抵抗器(200 W)、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 15MΩ 0.25W
RoHS
仕様抵抗 = 15MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100Ω, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。