能動部品 :「緊急用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL、VDE。PCFNシリーズ - 太陽光発電リレー。PCFNパワーリレーは、太陽光発電インバータなど、各種の太陽エネルギーに応用することができます。 このシリーズを使えば、全国規模の電力網のような電力基盤に、太陽エネルギーを組み入れることが容易になります。 緊急の場合には、規制に従い、太陽光発電系統と電力網との間の電力供給を中止することもできます。使用温度範囲は75℃(26 A)、85℃で22 Aにディレーティング コンタクト間隔1.5 mm超 200 mWの電力を保持 耐フラックス
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:26A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:96 Ω●コイル電力:1.5W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●長さ:30.4mm●シリーズ:PCFN●最大スイッチング電源 AC:7.2 kVA●コード番号:515-593
アズワン品番65-8052-15
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。