絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • MURATA(村田製作所)(143)
  • YAGEO(116)
  • KEMET(114)
  • VISHAY(111)
  • TDK(96)
  • RS PRO(94)
  • KOA(84)
  • ARCOL(OHMITE)(83)
  • ABB(74)
  • ニチコン(48)
  • BOURNS(48)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • ROHM(39)
  • onsemi(39)
  • EATON(イートン)(33)
  • ARCOLECTRIC(32)
  • ABB Jokab(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「R2」の検索結果

特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BDS2A1002R2K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BDS2A1002R2KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
71税込78
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 120Ω 0.33W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 120Ω 0.33W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 RシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 黒 CGPT-R-2.4-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 黒 CGPT-R-2.4-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1セット(10m)
4日以内出荷
仕様ハロゲン含有あり材質ポリオレフィンシリーズCGPT使用温度範囲-40 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)2.4シュリンク径(Φmm)1.2接着面なしスリーブ長(m)10
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 黒 LSTT-R-2.4-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 黒 LSTT-R-2.4-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1セット(10m)
5日以内出荷
材質ポリオレフィンシリーズLSTT使用温度範囲-40 → +105 ° C難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブ径(Φmm)2.4接着面なしスリーブ長(m)10
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黒 CGPT-R-25.4-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黒 CGPT-R-25.4-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1セット(3m)
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有あり材質ポリオレフィンシリーズCGPT使用温度範囲-40→ +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)25.4シュリンク径(Φmm)12.7接着面なしスリーブ長(m)3
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒 LSTT-R-25.4-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒 LSTT-R-25.4-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1セット(3m)
5日以内出荷
材質ポリオレフィンシリーズLSTT使用温度範囲-40 → +105 ° C難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブ径(Φmm)25.4接着面なしスリーブ長(m)3
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, 黒 DR-25-3/16-0-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, 黒 DR-25-3/16-0-SPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
81,980税込90,178
1セット(50m)
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有なし材質エラストマーシリーズDR-25使用温度範囲-75 → +150 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.8シュリンク径(Φmm)2.4接着面なしスリーブ長(m)50
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
789税込868
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 2.2Ω 10W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 2.2Ω 10W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 47kΩ 0.33W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 47kΩ 0.33W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
66税込73
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 耐サージ抵抗器,セラミック抵抗器 CCRシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐サージ抵抗器,セラミック抵抗器 CCRシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity 耐サージ抵抗器,セラミック抵抗器 CCRシリーズ 47Ω 2W ±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐サージ抵抗器,セラミック抵抗器 CCRシリーズ 47Ω 2W ±10%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 2W許容差 = ±10%テクノロジー = セラミック組成シリーズ = CCRケーススタイル = フォーマル温度係数 = -900 → +300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 7mm最小温度係数 = -900ppm/℃2 W CCRシリーズ、アキシャル. 独自の堅牢なセラミック構造が採用された、非常に大きいサージ容量の抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER58シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER58シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
29,980税込32,978
1箱(250個)
7日以内出荷
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR200シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 44.2Ω 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 44.2Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 44.2Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR2RS シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR2RS シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:LR2RS個数:20金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照シリーズLR2RSRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±10%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
シリーズBDS100定格電力(W)100抵抗(Ω)2.2許容差±10%終端スタイルネジパッケージ/ケース平面最小温度係数(ppm/℃)-150最大温度係数(ppm/℃)150テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 8.2Ω, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 8.2Ω, ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 8.2Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器4.7 → 19.6 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
CFR200 carbon film resistor TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CFR200 carbon film resistorTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN50Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN50SシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1箱(4000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 270mΩ, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 270mΩ, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 270mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.15mm高さ = 0.6mmシリーズ = RLP73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -200ppm/℃RLP73シリーズSMDハイパワー. TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大2 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小47 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR25 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR25 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様値の数 = 87テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25個数 = 1740ラボキット、アキシャル、CFR16、CFR25、CFR50シリーズ. このTE Connectivity製の炭素皮膜抵抗器キットは、1,740個以上の幅広い抵抗値の部品を含んでいます。RoHS指令(10物質対応)対応
BDS2A1004R7K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BDS2A1004R7KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 黒 CGPT-R-KIT-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 黒 CGPT-R-KIT-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
材質ポリオレフィンシリーズCGPT使用温度範囲-40 → +135 ° C難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブ径(Φmm)2.4 , 3.2 , 4.8 , 6.4 , 12.7 , 25.4接着面なし
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729税込802
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ 1.5Ω 2W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ 1.5Ω 2W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX2Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃2W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX2Sシリーズ、アキシャル. ROX2Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ 10Ω 2W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ 10Ω 2W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX2Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm直径 = 4mm最大動作温度 = +235℃2W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX2Sシリーズ、アキシャル. ROX2Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,4.7Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,4.7Ω,±10%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
シリーズBDS100定格電力(W)100抵抗(Ω)4.7許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルネジパッケージ/ケース平面最小温度係数(ppm/℃)-150最大温度係数(ppm/℃)150テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,20mΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,20mΩ,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HSA50パッケージ/ケース = Aluminium Housed許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 24V dc 2c接点 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V dc 2c接点TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
R10シリーズリレーTE Connectivity社のR10シリーズリレーは、透明なエンクロージャとスタッド又はプラグイン取り付け用のはんだ端子を備えています。DPDT UL、CS、RoHS機器標準※2022年10月現在
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:R10●コード番号:783-0338アズワン品番65-8076-96
TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ, TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ,TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
能動部品