3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR2RS シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:LR2RS個数:20金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照 シリーズLR2RS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR1RS シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = LR1RS個数 = 20金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング