能動部品 :「cマウント」の検索結果
関連キーワード
。K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:160 Ω●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0669
アズワン品番65-8059-76
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。