能動部品 :「スライド抵抗器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗:22Ω●許容差:±5%●定格電力:25W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:11.5 (Dia.) x 50mm●直径:11.5mm●長さ:50mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167&#x27;) 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151&#x27;) 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154&#x27;) 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160&#x27;) 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります