能動部品 :「バーディ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
256シリーズ。MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ。有効寿命: +105℃で2000時間、+85℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
仕様●静電容量:4700μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 32mm●高さ:32mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:71mΩ アズワン品番65-7161-54
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります