Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
仕様●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10 x 10mm●長さ:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●自動車規格:AEC Q200
Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
仕様●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 12.5 x 16mm●長さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC Q200
アズワン品番65-7100-82
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10 x 10mm●長さ:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●自動車規格:AEC Q200
アズワン品番65-7103-19
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7104-39
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7100-38
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7106-96
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-6947-61
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7097-43
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.50 x 13mm●長さ:12.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:20mm
アズワン品番65-7031-29
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:16mm
アズワン品番65-7031-23
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5x18mm●長さ:18mm●直径:6.5mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7030-78
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Vishay 120 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルで非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:120μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8x18mm●長さ:18mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7028-77
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
仕様●静電容量:5.6μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.50 x 16mm●長さ:12.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:24mm
アズワン品番65-7033-22
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
仕様●静電容量:15μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 21mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mm
アズワン品番65-7029-38
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mm
アズワン品番65-7031-27
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Vishay 560 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルで、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:560μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x25mm●長さ:25mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7029-22
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Vishay の 270 μ F アルミ電解コンデンサは低 ESR レベルを特長とし、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7031-89
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
仕様●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 21mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mm
アズワン品番65-7031-08
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7153-01
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:9mm●長さ:39mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック
アズワン品番65-7151-16
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 150 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層
アズワン品番65-7153-13
1袋(250個)
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 680 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層
アズワン品番65-7152-98
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7155-44
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層
アズワン品番65-7151-17
1袋(250個)
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7153-11
1袋(250個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7155-52
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7153-12
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 220 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:9mm●長さ:39mm●高さ:13mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7153-14
1袋(250個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 100 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7155-43
1袋(250個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:17mm●長さ:47mm●高さ:21mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7153-08
1袋(250個)
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●誘電正接:6%
アズワン品番65-7049-66
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7037-04
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Extended RangeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial AV equipment General purpose
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2.9Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%
アズワン品番65-7036-29
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%
アズワン品番65-7038-06
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%
アズワン品番65-7050-52
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:11Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●電解質の種類:ソリッド●許容差(プラス):+10%
アズワン品番65-7036-71
1袋(20個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。