4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)7.1 寸法(mm)7.1×1.5×4.6 高さ(mm)1.5 奥行(mm)4.6 定格電力(W)7 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-65~+170 終端スタイルはんだ テクノロジーニクロム
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ = PTCCL。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 25Ω。許容差 = ±20%。長さ = 20.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。サーミスタ PTC シリーズ 660 、 661 、 662. PTC は、ゼロ損失時に抵抗が特定の範囲内の温度に比例して増加する半導体抵抗器です。 温度変化は、ジュール効果、周囲温度の変動、または 2 つの組み合わせによって得られます。 用途:電流、保護、センサの安定化
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
5日以内出荷

シリーズ = PTCCL-265V。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 8.4Ω。許容差 = ±20%。奥行き = 12.5mm。高さ = 5.5mm。動作温度 Min = 0℃。265 V PTCサーミスタ(過負荷保護用)特長 幅広いトリップ電流と非トリップ電流: 11 → 800 mA トリップ電流と非トリップ電流の比率が小さい(It/Int = 1.5 @ 25 ℃) 高い最大突入電流(最大5.5 A) 用途 過負荷(電流、電圧、温度)の保護: 産業電子機器 家庭用電化製品
1箱(200個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります