能動部品 :「M4x50」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装 アズワン品番65-7103-04
1袋(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層 アズワン品番65-7103-53
1袋(500個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります