能動部品 :「アンプ ケース」の検索結果
関連キーワード
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = あり開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 230Ω開口部直径 = 12.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.8mm外側の幅 = 42.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 41.6 x 33.5 x 28.4mm開口部直径 = 8.5 → 10.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.4mm外側の幅 = 41.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 32.5 x 18.8 x 13.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 18.8mm外側の高さ = 13.2mm外側の幅 = 32.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(56個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様シリーズ = STAR-TEC用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 310Ω開口部直径 = 7.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 21mm外側の幅 = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 24.5 x 21mm開口部直径 = 8.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 21mm外側の幅 = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-GFコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 120MHz最小品質ファクター = 30Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様シリーズ = WE-MKインダクタンス = 100 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 600mA最大自己共振周波数 = 750MHzパッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大直流抵抗 = 2Ωコア材料 = セラミック寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 1.6mm最大動作温度 = +120℃最小動作温度 = -40℃Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。