能動部品 :「DIP-IC」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0441-47
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
。IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V ~ 18V●電圧 - VCCB:3V ~ 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0485-62
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷
。IC FIFO REGISTER 16-DIP
仕様●メモリサイズ:64(16 x 4)●機能:非同期●データレート:-●アクセス時間:-●電圧 - 供給:2V ~ 6V●電流 - 供給(最大):-●方向性バス:単向性●拡張タイプ:深さ、幅●プログラム可能フラグサポート:なし●再転送能力:なし●FWFTサポート:なし●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0405-64
1個
¥269
税込¥296
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:45ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0439-75
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:1●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:28ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番67-0450-73
1個
¥179
税込¥197
10日以内出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0440-45
1個
¥119
税込¥131
10日以内出荷
IC DRIVER 2/0 8DIP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0485-67
1個
¥529
税込¥582
10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0441-46
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
IC RECEIVER 0/4 16DIP
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0450-40
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0353-11
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
IC RECEIVER 0/4 16DIP
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423、RS485●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:45mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0410-38
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:-●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0438-87
1個
¥389
税込¥428
10日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:110kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0483-52
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
IC DRIVER 2/0 16DIP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:-●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0410-24
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
IC DRIVER 2/0 14DIP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:-●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番67-0410-28
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番67-0438-68
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:1:1●出力タイプ:差動●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●独立回路:4●遅延時間 - 伝搬:9ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0409-66
1個
¥179
税込¥197
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:2、4(6角)●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0438-83
1個
¥78
税込¥86
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER INVERT 5.5V 20DIP
仕様●論理タイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番67-0405-68
1個
¥679
税込¥747
10日以内出荷
IC BUFFER INVERT 6V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番67-0409-33
1個
¥129
税込¥142
10日以内出荷
IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20DIP
仕様●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、50pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール
アズワン品番67-0408-93
1個
¥389
税込¥428
10日以内出荷
IC TXRX INVERT 5.25V 20DIP
仕様●論理タイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番67-0409-63
1個
¥399
税込¥439
10日以内出荷
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
仕様●タイプ:マグニチュードコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B、A>B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール
アズワン品番67-0409-65
1個
¥579
税込¥637
10日以内出荷
IC BUFFER INVERT 18V 16DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:6●入力タイプ:-●出力タイプ:プッシュプル●電流 - 出力高、低:3.4mA、20.4mA●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0484-60
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、48mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番67-0450-67
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):40k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:3V~6V●電圧 - 供給、デジタル:3V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
アズワン品番67-0439-88
1個
¥529
税込¥582
10日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.01V/μs●ゲイン帯域幅積:35kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4nA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:25μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0408-12
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:30mV●データレート:200kbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0408-32
1個
¥429
税込¥472
10日以内出荷
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4×2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
アズワン品番67-0438-85
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.65V/μs●ゲイン帯域幅積:2.8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:35nA●電圧 - 入力オフセット:150μV●電流 - 供給:550μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0410-68
1個
¥439
税込¥483
10日以内出荷
IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:2.6mA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0409-52
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0409-47
1個
¥87
税込¥96
10日以内出荷
。IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:0.05V/μs●ゲイン帯域幅積:100kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:150μA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番67-0407-76
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
。IC MULTIPLEXER 1 X 8:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:1×8:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0484-76
1個
¥129
税込¥142
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 16DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0485-65
1個
¥849
税込¥934
10日以内出荷
IC MULTIPLEXER 4 X 2:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4 x 2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0409-54
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0485-66
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 3/3 16DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:3/3●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:1V●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~15V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0410-36
1個
¥369
税込¥406
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:400mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0405-79
1個
¥649
税込¥714
10日以内出荷
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20.7V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:30pA●電圧 - 入力オフセット:650μV●電流 - 供給:4.8mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0483-46
1個
¥269
税込¥296
10日以内出荷
1
2
3
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。