537件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番67-0447-67
1個
86 税込95
当日出荷

仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V 長さ(mm)10.16 ピン数(ピン)8 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール アンプタイプ高精度 最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
649 税込714
欠品中

仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考: アズワン品番67-0367-84
1個
83 税込91
当日出荷

74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0367-61
1個
59 税込65
当日出荷

仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃ アズワン品番67-0483-65
1個
229 税込252
5日以内出荷

1個
179 税込197
5日以内出荷

仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番67-0485-36
1個
219 税込241
6日以内出荷

仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0484-77
1個
139 税込153
6日以内出荷

。IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:30Mbps●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0408-33
1個
489 税込538
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIP
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0353-11
1個
249 税込274
10日以内出荷

仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs 分解能8ビット インターフェースデジタル:パラレル ピン数(ピン)16 電源タイプデュアル電源 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas Instruments パッケージMDIP 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)70 基準電圧外部 出力極性ユニポーラ
1個
439 税込483
翌々日出荷

仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×4.7×8.89 出力電圧(V)5 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージTO-220 ロードレギュレーション150 mV ラインレギュレーション150 mV レギュレータリニア電圧 最大動作温度(℃)70 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V 長さ(mm)8.64 幅(mm)3.91 寸法(mm)8.64×3.91×1.45 高さ(mm)1.45 応答時間1.3μs ピン数(ピン)14 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 出力タイプオープンコレクタ
1個
189 税込208
翌々日出荷

仕様●機能:非反転バッファ(3ステート)●入力数/ch:-●回路数:4回路●機能型番:74125●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:非反転バッファ(3ステート) アズワン品番68-2026-79
1個
89 税込98
10日以内出荷

。IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0485-07
1個
68 税込75
10日以内出荷

仕様●パッケージ●機能:フェーズロックループ(PLL)●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0485-18
1個
209 税込230
5日以内出荷

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0483-59
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

。IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:42.4mA、48mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0408-40
1個
289 税込318
10日以内出荷

1個
139 税込153
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363 アズワン品番67-0409-95
1個
45 税込50
10日以内出荷

仕様●パッケージ●機能:インバータ●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0485-24
1個
199 税込219
5日以内出荷

Texas InstrumentsIC DRIVER 2/0 16DIP
IC DRIVER 2/0 16DIP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:-●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0410-24
1個
329 税込362
10日以内出荷

Texas InstrumentsICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2●GBW:1MHz●SR:0.1V/us●入力オフセット電圧(typ):7mV●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番67-0342-69
1個
238 税込262
10日以内出荷

IC BUF NON-INVERT 5.5V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0484-73
1個
129 税込142
10日以内出荷

1個
129 税込142
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIP
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0440-45
1個
119 税込131
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC DRIVER 2/0 8DIP
IC DRIVER 2/0 8DIP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0485-67
1個
529 税込582
10日以内出荷

Texas InstrumentsTexas Instruments PWMコントローラ IC
エコ商品
最大スイッチング周波数 = 300 kHz。最大ソース電流 = -2mA。最大シンク電流 = 0.7mA。出力電圧 = 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様●ウォッチドッグタイマー:なし●パワーフェイル検出:なし●手動リセット:なし●管理数:1●電圧管理タイプ:電圧監視 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V 長さ(mm)8.64 幅(mm)3.91 寸法(mm)8.64×3.91×1.45 高さ(mm)1.45 ピン数(ピン)14 電源タイプデュアル電源 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性サンプル / ホールド、Texas Instruments パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
エコ商品
汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
829 税込912
5日以内出荷

出力電圧(V)(Max)12.48、(Min)11.52 入力電圧(V)(Min) 4.5 出力電流(A)3 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージDDPAK、TO-263 出力数1 レギュレータステップダウン 出力タイプ固定
1箱(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●トランスミッションデータレート:400Mbps●差動入力低閾値電圧:-100mV●差動入力高閾値電圧:100mV 長さ(mm)5 寸法(mm)5×4.4×0.9 高さ(mm)0.9 入力LVDS ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)3.6 1チップ当たりのエレメント数4 ドライバ数4 最大動作温度(℃)85 出力タイプLVTTL
1箱(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23 入力電圧(V)(Min) 4 出力電流(A)3 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージから -263-5 へ 出力数1 出力タイプ可変
1箱(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.2 入力電圧(V)(Min) 4.5 出力電流(mA)500 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 出力数1 出力タイプ可変
1箱(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様トランスミッションデータレート:400Mbps 長さ(mm)9.91 寸法(mm)9.91×3.91×1.45 高さ(mm)1.45 入力CMOS, TTL ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)3.6 1チップ当たりのエレメント数4 ドライバ数4 最小動作温度(℃)-40 出力タイプLVDS
1個
429 税込472
翌々日出荷

仕様●最大ジッタ:0.2UI●最大データレート:2.97Gbps●最大入力反射損失:15dB●最大均等化長さ:400m 長さ(mm)4 幅(mm)4 寸法(mm)4×4×0.7 高さ(mm)0.7 ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性シリアルデジタルインターフェイス、アダプティブケーブルイコライザ、Texas Instruments 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージWQFN 実装タイプ表面実装 最大供給電流(mA)100 最大動作温度(℃)85
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = デュアル電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Min = 0 ℃。標準電圧ゲイン = 104 dB。幅 = 3.91mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : チャージポンプ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 9.81 x 6.35 x 4.57mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 9.81mm●反転チャージポンプコンバータ●Texas Instruments RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

出力電流(mA)(Max)100 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロードレギュレーション60 mV ラインレギュレーション75 mV 出力数1 出力タイプ可変
1箱(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります