60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4×2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります アズワン品番67-0438-85
1個
159 税込175
10日以内出荷

IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0408-89
1個
289 税込318
10日以内出荷

IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20SO
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO アズワン品番67-0408-90
1個
239 税込263
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、48mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0450-67
1個
309 税込340
10日以内出荷

IC ADC 12BIT SAR 8DIP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:1●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:内蔵●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール アズワン品番67-0405-47
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

仕様●シリーズ:74ALS●ロジックタイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5 V~5.5 V●動作温度:0℃~70℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:24-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:24-PDIP アズワン品番67-0440-72
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/1 SOT23-5
。IC RECEIVER 0/1 SOT23-5
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/1●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:2.4V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0408-39
1個
339 税込373
10日以内出荷

IC ADC 8BIT TWO-STEP 24TSSOP。
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):20M●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:2ステップ●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-20℃~75℃●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-43
1個
539 税込593
10日以内出荷

IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0409-47
1個
87 税込96
10日以内出荷

仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×3:8●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO アズワン品番67-0450-66
1個
209 税込230
10日以内出荷

IC BUS SWITCH 1 X 1:1 SOT23-5
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0409-08
1個
149 税込164
10日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Texas InstrumentsIC DAC 8BIT A-OUT 16DIP
IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:135μs●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±4.5V~18V●電圧 - 供給、デジタル:-●INL/DNL(LSB):-●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール アズワン品番67-0411-12
1個
329 税込362
10日以内出荷

IC ADC 16BIT SAR 28SOIC。
仕様●ビット数:16●サンプリングレート(毎秒):250k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-57
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

IC ADC 8BIT SAR 28DIP。
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):10k●入力数:8●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:4.5V~6.5V●電圧 - 供給、デジタル:4.5V~6.5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-DIP(0.600インチ、15.24mm)●サプライヤデバイスパッケージ:28-DIP●取り付 アズワン品番67-0405-41
1個
939 税込1,033
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:1●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:28ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0450-73
1個
179 税込197
10日以内出荷

1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC ADC 12BIT SAR 28SOIC。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):125k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V、-16.5V~5.5●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-45
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC DAC 8BIT A-OUT 16SO
IC DAC 8BIT A-OUT 16SO
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:100ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V、14.5V~15.5V●電圧 - 供給、デジタル:5V、14.5V~15.5V●INL/DNL(LSB):±0.5(最大)、±2.5(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0411-32
1個
669 税込736
10日以内出荷

IC ADC 12BIT SAR 32TQFP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:32-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:32-TQFP(5x5)●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-53
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

IC ADC 12BIT SAR 24SSOP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-52
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP
。IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.3、±0.07●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0410-73
1個
259 税込285
10日以内出荷

仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:30ns(標準)●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~5.5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~5.5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.3●アーキテクチャ:電流ソース●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-TSSOP●取り付けタイプ:面実装●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります アズワン品番67-0439-84
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC
IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0410-71
1個
839 税込923
10日以内出荷

IC ADC 12BIT SAR 24SSOP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-51
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC ADC 8BIT SAR 8DIP
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):40k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:3V~6V●電圧 - 供給、デジタル:3V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります アズワン品番67-0439-88
1個
529 税込582
10日以内出荷

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.1ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0409-81
1個
49 税込54
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.9ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0371-02
1個
68 税込75
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0349-42
1個
45 税込50
10日以内出荷

1個
379 税込417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:200V/μs●ゲイン帯域幅積:260MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOI アズワン品番67-0407-44
1個
409 税込450
10日以内出荷

IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:3100V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:1.7GHz●電流 - 入力バイアス:6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.5mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0407-46
1個
919 税込1,011
10日以内出荷

IC GATE XNOR 4CH 2-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:XNOR(エクスクルーシブNOR)●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:3.4mA、3.4mA●論理レベル - 低:1.5V~4V●論理レベル - 高:3.5V~11V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:100ns @ 15V、50pF●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0484-90
1個
199 税込219
欠品中

IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0410-72
1個
839 税込923
10日以内出荷

IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:1:1●出力タイプ:差動●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●独立回路:4●遅延時間 - 伝搬:9ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0409-66
1個
179 税込197
10日以内出荷

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ アズワン品番67-0407-28
1個
469 税込516
10日以内出荷

IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:6500V/μs●ゲイン帯域幅積:1.75GHz●帯域幅-3db:420MHz●電流 - 入力バイアス:2μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:6.6mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):33V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-HVSSOP アズワン品番67-0410-43
1個
1,488 税込1,637
10日以内出荷

IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:-、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.5ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0409-82
1個
68 税込75
10日以内出荷

Texas InstrumentsLINEAR COMPARATOR
LINEAR COMPARATOR
仕様●タイプ:差動●素子数:2●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンドレイン、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付け アズワン品番67-0407-07
1個
46 税込51
10日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります