能動部品 :「simケース」の検索結果
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:1.1V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.1V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:60Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:SIMカードインターフェース●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-XFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:20-DSBGA
アズワン品番67-0442-05
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
IC OSC SINGLE TIMER 3MHZ 8VSSOP
仕様●タイプ:555タイプ、タイマ/発振器(シングル)●カウント:-●周波数:3MHz●電圧 - 供給:1.5V~15V●電流 - 供給:150μA●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0407-27
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。