能動部品 :「ようりん」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-40~85
保護構造プラシール
端子形状プラグイン端子
絶縁抵抗(MΩ)200以上
接触抵抗(mΩ)15以下
接点材質Ag合金
使用湿度範囲(%RH)5~85
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式フランジ取り付け
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
取付方式プラグイン
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)96
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)1
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.5
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●奥行き:26mm●コード番号:699-5960
アズワン品番65-8096-75
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
タイプ入力電流:DC
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能
パッケージSIL
実装タイプスルーホール実装
出力デバイスMOSFET
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(V)2500
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能
取付方式スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置MOSFET
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6314
アズワン品番65-8096-04
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 100 mAターミナルタイプ = TMPコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 5Vアプリケーションタイプ = 加温制御長さ = 30.1mm奥行き = 15.7mm高さ = 25.3mm寸法 = 30.1 x 15.7 x 25.3mm動作温度 Min = -40℃UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979
アズワン品番65-8069-75
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
タイプ入力電流:DC
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
出力デバイスMOSFET
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(kV)1.5rms
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
長さ(mm)20.2
取付方式基板実装
極数2
奥行(mm)11
接点構成DPST
コイル抵抗(Ω)83
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)125
最大スイッチング電源(DC W)150
コイル電力(mW)300
ラッチなし
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
最大10A制御可能なスリムSIL形状DC半導体リレー
接点構成1a
電圧DC
タイプパワー
端子形状標準P/C板端子
出力構成1a
包装形態スティック包装
パッケージSIL4
Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648
アズワン品番65-8096-52
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
タイプ入力電流:DC
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
出力デバイスMOSFET
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(kV)1.5rms
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
定格電圧(V)DC5
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 227 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 110V長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃PA-N基板リレー. パナソニックのPA-Nリレーについて紹介します。このリレーは、産業機器、オフィス機器、測定装置、テスト装置、プログラマブルコントローラ、温度コントローラなどに使用されます。. 特長と利点. 高密度実装 低動作電力 - 公称動作電力: 110 mW 長い絶縁距離 IEC61010強化絶縁規格に適合
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152Ω●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:24mm●コード番号:699-7048
アズワン品番65-8097-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●コイル電力:70mW●コード番号:699-6263
アズワン品番65-8096-92
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:18V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.2 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5474
アズワン品番65-8066-07
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451
アズワン品番65-8080-07
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:18V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.2 kΩ●極数:2●コード番号:231-5477
接点構成SPNC、SPNO
アズワン品番65-8066-08
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:145 Ω●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6301
アズワン品番65-8096-20
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152 kΩ●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-9092
アズワン品番65-8060-09
1箱(50個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:10mm●寸法:20 x 15 x 10mm●ターミナルタイプ:基板ピン●スイッチング電流:8A●電気的寿命:100000回●コード番号:815-5044
アズワン品番65-8091-84
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8979
アズワン品番65-8058-30
1セット(50個)
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:5V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:92.6 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5463
アズワン品番65-8065-09
1セット(20個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様●コイル電圧:5V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:92.6 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5464
アズワン品番65-8065-88
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●寿命:100000000 回(機械的)●コード番号:173-8997
アズワン品番65-8095-35
1セット(40個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングル
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 <Ω/>●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●高さ:35mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:173-8859
アズワン品番65-8057-96
1箱(20個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●最大スイッチング電源 AC:60 VA●コード番号:699-6323
アズワン品番65-8097-18
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●コイル電力:200mW●コード番号:699-6373
アズワン品番65-8096-79
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。