能動部品 :「フィルムケース」の検索結果
関連キーワード
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)57.5
寸法(mm)57.5×35×56
高さ(mm)56
奥行(mm)35
シリーズEZPE
許容差±10%
静電容量40μF
温度特性ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
実装タイプスルーホール
電圧(kV)1.1dc
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)20.3 , 52.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)41.5
寸法(mm)41.5×20×42
高さ(mm)42
奥行(mm)20
電圧(V)500dc
シリーズEZPE
許容差±10%
静電容量20μF
温度特性ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)37.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)41.5
寸法(mm)41.5×30×51
奥行(mm)30
シリーズEZPE
許容差±10%
静電容量15μF
温度特性ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
リード線径(Φmm)1.2
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(mΩ)8.2
電圧(kV)1.1dc
リード間隔(mm)10.2 , 37.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。