能動部品 :「水漏れ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器
充電時の最大出力を高めた6kW充電型。充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)。充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。
材質筐体:樹脂製 質量(kg)約6 タイプ標準タイプ 出力(kW)充電:6kW 使用温度範囲(℃)-30~+40 定格30A 200V AC(単相) ケーブル長(m)5 機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠) ケーブル充電:200V 30A用×1 設置方法壁面取付け方式 コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠 設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る) 防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器
付属充電ケーブルが収納でき、利便性を高めたMode3普通充電ボックス。付属の充電ケーブルは、本体内にすべて収納が可能です。充電時以外は、ケーブルを隠すことができるので安心です。扉には鍵付ハンドルを採用しています。また、夜間でも操作しやすいよう手元表示灯を内蔵。充電ケーブルを搭載した壁面取付のボックスタイプです。
仕様充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)、充電タイマー設定(電源OFFタイマー機能:30~120分、15分間隔で設定可能、連続充電) 材質筐体:鋼板 質量(kg)約17 タイプ標準型 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格20A 200V AC(単相) ケーブル長(m)充電:約6.2(ボックス引出部からの寸法) 機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.2.0 Annex A準拠)、漏電保護機能:感度電流15mA・0.1秒以下 ケーブル充電:200V用×1 設置方法壁面取付け方式 コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.1.0 Type1準拠 設置場所屋内・屋側 防水保護等級JIS C 0920 IP44(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し、扉を閉めた状態)
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります