能動部品 :「nap 部品」の検索結果
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
取付方式基板実装
電圧(V)250ac
シリーズDSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
SP-CAP Cシリーズ。パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:CX●リップル電流:5.1A
アズワン品番65-6955-16
1セット(3500個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
SP-CAP Cシリーズ。パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP CX●誘電正接:6%
アズワン品番65-7122-23
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
SP-CAP Cシリーズ。パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP CX●リップル電流:5.1Arms
アズワン品番65-7193-15
1セット(3500個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
SP-CAP Cシリーズ。パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:CX●誘電正接:0.06%
アズワン品番65-7210-07
1袋(2個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 220 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-6977-39
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 10 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7069-10
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7020-47
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%
アズワン品番65-6918-68
1袋(2個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7014-67
1セット(2500個)
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
Panasonic TPS シリーズタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズに属しています。この製品は、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●許容差:±20%●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7021-78
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Panasonic TQC シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。この製品では、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを採用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7026-71
1セット(3000個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
Panasonic TPC シリーズのタンタルコンデンサは POSCAP シリーズに属しており、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 47 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7038-43
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 22 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-6977-67
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7016-44
1セット(3000個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 100 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7042-21
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%
アズワン品番65-7062-28
1セット(3500個)
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:7mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●極性あり:極性
アズワン品番65-6923-10
1袋(2個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:7mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●寿命:1000h
アズワン品番65-7062-30
1セット(3500個)
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0mm(最低)、1.1mm、1.4mm)低ESR、SXシリーズ:4.5m→9m、及びSS、ST、SRシリーズ:最大15mSXシリーズは最大560μFの大容量使用温度範囲:-55→+105℃定格動作電圧範囲:2Vdc→6.3Vdc静電容量の許容差:±20%DC漏洩電流:2分後にI0.1CV(μA)
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%
アズワン品番65-7117-68
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7025-33
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7026-59
1セット(3000個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7021-77
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性
アズワン品番65-7062-13
1セット(3500個)
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性
アズワン品番65-7156-42
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
POSCAP TPEシリーズ。パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 3.8mm●シリーズ:POSCAP TPE●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7152-73
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
POSCAP TPEシリーズ。パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:POSCAP TPE●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7188-49
1袋(2個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7026-28
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7016-31
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7014-99
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Panasonic TQC シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。この製品では、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを採用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7026-60
1セット(3000個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
Panasonic TQC シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。この製品では、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを採用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7025-22
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。