能動部品 :「タクト ディスク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = CA4コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 600 V dc, 690 V ac極/投の設定 = 単極通常の状態の構成 = 1NO取付けスタイル = Front Mountターミナルタイプ = Screw
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,210
税込¥1,331
7日以内出荷
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690Vac/440Vdcの電力回路の制御に使用されます。これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守DINレール取り付け又はねじ取り付け接触保護設計アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:275 A●許容入力:90 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃
アズワン品番65-7329-08
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958
アズワン品番65-7348-93
1個
¥579,800
税込¥637,780
欠品中
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:70 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7349-10
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:350 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF205●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃
アズワン品番65-7362-30
1個
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃
アズワン品番65-7362-29
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様補助接点. 「OSヒューズスイッチ式遮断器」に取り付けて、監視やテストを行うためにコンタクトを追加できる補助コンタクトブロックです。. ミニタイプは、「OSミニヒューズスイッチ遮断器」でのみ使用可能、スイッチ機構の上下に配置 標準タイプはすべての「OSヒューズスイッチ遮断器」で使用可 スナップ式取り付け テスト機能を備えた1N/O又は1N/Cコンタクトとして使用可 テスト機能により、メインコンタクトを閉じずにテスト可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様コンタクトブロックホルダ、コンタクトブロック. このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。 このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SwitchLine - OT負荷スイッチ用コンタクト装置。負荷遮断スイッチ向けコンタクト装置(品番: ; 686-7256 686-7256 )。補助コンタクト。スイッチのスナップオン固定 最大負荷: 16 A 保護システムIP20。主コンタクト(第4ピン)。32 Aタイプ用ダフテール固定 63 Aタイプのスナップオン固定 主コンタクトでは同時機能なし
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:NO
アズワン品番65-7294-22
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
CB5 インパルスコンタクトブロックは、調整可能な機械式押ボタンと組み合わせて、エンクロージャで使用するように設計されています。2 つのタイプを用意: CB5-10 : N.O.黒色アクチュエータとのコンタクト(「オン」機能) CB5-01 : N.C.ライトグレーのアクチュエータとのコンタクト(「オフ」機能) これらのブロックには、長さ約 18 cm の終端付き 0.
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NO●取付方法:前面取り付け●コンタクトの定格電流:6 A●接続方式:ねじ●コンタクトの定格電圧:127 V ac
アズワン品番65-7323-55
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
仕様アクセサリタイプ = 補助コンタクトブロック併用可能製品 = OT16 SeriesIP評価 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器OT16 Series
IP等級IP20
アクセサリタイプ補助コンタクトブロック
仕様アクセサリタイプ = Auxiliary Contact Block併用可能製品 = OT SeriesIP評価 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器OT Series
IP等級IP20
アクセサリタイプAuxiliary Contact Block
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
SN201-S 信号コンタクトにより、過電流により MCB が自動解除された後にのみ、デバイスの接点位置を表示できます。
仕様●取付方法:DINレール取り付け●シリーズ:SN201
アズワン品番65-7265-98
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
SN201-IH 補助接点により、デバイスの接点位置を表示できます。SN201 シリーズの MCB やその他のコンパクトな補助素子間のインターフェイスモジュールとして使用できます。
仕様●コンタクトの数:1●取付方法:DINレール取り付け●シリーズ:SN201●コード番号:183-3710
アズワン品番65-7266-02
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936
アズワン品番65-7349-13
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954
アズワン品番65-7361-95
1個
¥449,800
税込¥494,780
欠品中
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945
アズワン品番65-7362-27
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様アクセサリタイプ = Module併用可能製品 = OS32 to OS1250 Series
併用機器OS32 to OS1250 Series
アクセサリタイプModule
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
EN20.N 設置型接触器は、最大 20 A の単一負荷を制御するために使用され、AC 又は DC 電圧及び / 又は手動で動作できます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5656
アズワン品番65-7350-52
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654
アズワン品番65-7352-31
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様コンタクトの数 = 4通常の状態の構成 = NC、NO取付けスタイル = 側面実装コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 双極ターミナルタイプ = ねじシリーズ = CAL19
1個
¥5,560
税込¥6,116
7日以内出荷
1 チャンネルのクロスオーバーコンタクト開 - 閉 V (<><<)> 250 V ac/dc XT1 → XT4 。
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●回路:単極双投●コード番号:192-0811
アズワン品番65-7348-09
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF52●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7362-31
1個
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
ESB25.N 設置型コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。また、ハムフリー動作、低消費電力、内蔵過電圧保護などの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●長さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5655
アズワン品番65-7351-07
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。