絞り込み
ブランド
  • ABB
  • MURATA(村田製作所)(143)
  • YAGEO(116)
  • KEMET(113)
  • VISHAY(111)
  • TDK(96)
  • RS PRO(94)
  • KOA(84)
  • ARCOL(OHMITE)(83)
  • ニチコン(48)
  • BOURNS(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • ROHM(39)
  • onsemi(39)
  • EATON(イートン)(33)
  • ARCOLECTRIC(32)
  • ABB Jokab(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(45)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「R2」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF09シリーズABB
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kWABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:237-4877アズワン品番65-7271-25
ABBモジュラシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABB ABBABBモジュラシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABBABB
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP評価 = IP66, IP67スルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABB 電磁接触器 AF38シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38シリーズABB
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF16Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16ZシリーズABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF12シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF12シリーズABB
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 6.3 mA DINレール ABBABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 6.3 mA DINレールABB
6,830税込7,513
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB SPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB SPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mmABB
15,990税込17,589
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kWABB
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4876アズワン品番65-7271-13
接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kWABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kWABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF30シリーズABB
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 4 mA DINレール ABBABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 4 mA DINレールABB
4,700税込5,170
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ハンドル OT Series用 黒 ABBABB ハンドル OT Series用 黒ABB
15,630税込17,193
1個
7日以内出荷
併用機器OT Seriesハンドル色ロック3
electronic switch E290-16-10/230 ABBelectronic switch E290-16-10/230ABB
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
ラッチングリレーは磁気を使用するデバイスです。ABB の E290 シリーズを使用すると、シンプルで省エネの効率的な照明制御システムを実現することができます。これらのデバイスは、主に民間の住宅、工場施設、商業ビル、公共施設、産業プラントで使用されています。原則として、インパルスボタンによって制御されるラッチリレーは、少なくとも 3 つの異なる場所から照明を操作する必要がある場所に設置されます。コマンドが(インパルスボタンによって)開始されるたびに、電気パルスがラッチングリレーの Coil に印加されます。
仕様●コイル電圧:110 V dc, 230 V ac●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電流 DC:16 A●最大スイッチング電圧 AC:250V●シリーズ:E290-16-10/230●長さ:18mm●奥行き:68.9mm●高さ:85mm●寸法:18 x 68.9 x 85mm●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチング電流:16A●動作温度 Max:+55℃●コード番号:191-9462アズワン品番65-8090-25
接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:8NO●コード番号:237-4869アズワン品番65-7271-37
接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4857アズワン品番65-7271-28
ABB 電磁接触器 NFシリーズ ABBABB 電磁接触器 NFシリーズABB
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26シリーズABB
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 5.4 mA DINレール ABBABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 5.4 mA DINレールABB
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB DPDT 380V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB DPDT 380V ac 22.5mmABB
38,100税込41,910
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:342 → 418 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●幅:22.5mm●CM-PSS 3相監視リレー. CM-PSS.x1は、3相本線用の監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下を監視します。 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定です。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下について3相本線を監視 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレイ又はオフディレイのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 2 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応
1SNA645034R2300 ABB1SNA645034R2300ABB
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB キー Pluto安全コントローラ ABBABB キー Pluto安全コントローラABB
3,750税込4,125
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Identifier併用可能製品 = Pluto安全コントローラRoHS指令(10物質対応)対応併用機器Pluto安全コントローラアクセサリタイプIdentifier
ABB  電気回路ブレーカ ABBABB 電気回路ブレーカABB
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:250 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4872アズワン品番65-7271-51
接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
ABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABB ABBABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABBABB
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = ラッチスルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABB 遅延リレー ABBABB 遅延リレーABB
27,660税込30,426
1個
7日以内出荷
仕様深さ = 113.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB ハンドル OT160 Series用 黒 ABBABB ハンドル OT160 Series用 黒ABB
12,930税込14,223
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプハンドル併用機器OT160 Seriesハンドル色ロック3IP等級IP65仕様アクセサリタイプ = ハンドル併用可能製品 = OT160 Seriesハンドルの色 = 黒ロックの数 = 3IP評価 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
サージプロテクタ ABB ABBサージプロテクタ ABBABB
520税込572
1個
7日以内出荷
モニタリングリレー ABB DPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB DPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mmABB
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
補助コンタクト 型式:2CSS200924R0001 ABB補助コンタクト 型式:2CSS200924R0001ABB
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SN201-S 信号コンタクトにより、過電流により MCB が自動解除された後にのみ、デバイスの接点位置を表示できます。
仕様●取付方法:DINレール取り付け●シリーズ:SN201アズワン品番65-7265-98

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
能動部品