絞り込み
ブランド
  • APEM
  • RS PRO(3,012)
  • VISHAY(2,487)
  • Panasonic(パナソニック)(1,737)
  • KEMET(1,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,222)
  • onsemi(1,187)
  • MICROCHIP(1,097)
  • MURATA(村田製作所)(1,092)
  • シュナイダーエレクトリック(985)
  • BOURNS(910)
  • SIEMENS(857)
  • STMicro(849)
  • YAGEO(848)
  • DiodesZetex(769)
  • ニチコン(725)
  • HAMMOND(673)
  • XP POWER(590)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(538)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(249)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dcAPEM
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67APEM
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem マイクロスイッチ レベル 表面実装 APEMApem マイクロスイッチ レベル 表面実装APEM
589税込648
1袋(5個)
当日出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO装着方式表面実装アクチュエータの種類レベルコンタクト定格電流(mA)50@20Vdc機械的寿命50000Operations動作温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチブーツ APEMApem トグルスイッチブーツAPEM
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V acAPEM
1,598税込1,758
1個
当日出荷
接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリAPEM(1件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類タクティカルスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem ジョイスティック 2軸 APEMApem ジョイスティック 2軸APEM
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キーロックスイッチ, Apem APEMキーロックスイッチ, ApemAPEM
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEMロッカースイッチ APEM (アペム社)APEM
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
トグルスイッチキャップ Apem APEMトグルスイッチキャップ ApemAPEM
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様APEMバレルレバー. トグルスイッチと合わせて使用するバレルレバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチAPEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ装着方式スルーホールカットアウト直径(Φmm)6.5コンタクト定格電流(A)4@30Vdcコンタクト定格電圧(V)30/DC定格電圧(V)30dc仕様【イルミネーション】なしアクチュエータ色RoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Apem メンブレンキーパッド APEMApem メンブレンキーパッドAPEM
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Apem ポテンショメータジョイスティック 2軸 APEMApem ポテンショメータジョイスティック 2軸APEM
32,980税込36,278
1個
当日出荷
軸数2RoHS指令(10物質対応)対応
Apem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント 100mΩ APEMApem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント 100mΩAPEM
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
スイッチ【読み出し】0 to 9出力【コーディング】BCDアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100材質(コンタクト)ニッケルめっき銅に金(固定)、ニッケルめっき銅合金に金(可動)スイッチ数【位置】10機械的寿命1000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+80ターミナルタイプスルーホール
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 AAPEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作On-Off-Onコンタクト定格電流(A)10装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電圧(V)400ac接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST APEMApem ディップスイッチ 凸型 SPSTAPEM
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST装着方式スルーホールアクチュエータの種類凸型パッケージDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール APEMApem タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールAPEM
939税込1,033
1袋(20個)
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOターミナルタイプスルーホールアクチュエータの種類ボタンコンタクト定格電流(mA)50@12VdcRoHS指令(10物質対応)対応
Apem サムロータリスイッチ APEMApem サムロータリスイッチAPEM
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類サムホイール機械的寿命3000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ターミナルタイプPre-wired
Apem Tバーフェーダ APEMApem TバーフェーダAPEM
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
寸法(mm)42×95.5×75高さ(mm)95.5取付方式パネルマウント奥行(mm)75シャフト長さ(mm)58.9RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだ
Apem Apem スイッチ用キャップ APEMApem Apem スイッチ用キャップAPEM
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷
併用可能製品キーボードスイッチ
Apem  ロッカースイッチ取り付けパネル APEMApem ロッカースイッチ取り付けパネルAPEM
499税込549
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けパネル
ペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V ac APEMペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V acAPEM
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ジョイスティック,3軸 APEMApem ジョイスティック,3軸APEM
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 3スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
APEM ジョイスティック,2軸 APEMAPEM ジョイスティック,2軸APEM
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 2スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ジョイスティック,2軸 APEMApem ジョイスティック,2軸APEM
14,840税込16,324
1個
5日以内出荷
パネル取り付けV41000HEシリーズのジョイスティック.APEMは1000シリーズのジョイスティックの実績から、製品の延長を決断しました。過酷な環境での使用に適したさまざますべてのオプションでIP67のパネルシール等級と-20→+50℃の動作温度範囲が含まれますこのシリーズは標準で中央戻しになっており、X軸とY軸(東西南北)を完全に制御できるオープンスクエアゲートを備えています。最大限の柔軟性のある接続を実現できるように、ケーブルハーネスは付いていません。この装置にはオプション3タイプのスイッチが取り付けられ、240Vac回路で最大10Aを切り替えられます。これは、ほとんどの用途で必要とされる高さです。ハンドルはステンレススチール製シャフトに取り付け、Kumho/ネオプレン製シーリングブーツを装着します。このブーツは、オイルや石油などの物質から保護することができ、UV耐性を備えています。.特長及び利点.二重密閉油/酸/アルカリに対する耐性を備えたブーツですブッシュ取り付け径は22mmですV4スイッチレンチ締め付け用の外側の六角ナット.製品用途の情報.これらのユニットの製造に使用される高レベルの侵入保護と高品質の素材により、屋外用途、昇降式プラットフォーム、マテハン装置に最適です。
仕様●ジョイスティックトラベル:±12°●末端様式:はんだ●タイプを処理:丸型奥行(mm)(パネルから)23保護等級IP67軸数2材質(コンタクト)動作温度(℃)(Max)+50、(Min)-20機械的寿命1000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+50コンタクト定格電流(A)10@250Vacコンタクト定格電圧(V)250
APEM スライドスイッチ 1回路 2接点 4 A @ 125 V ac APEMAPEM スライドスイッチ 1回路 2接点 4 A @ 125 V acAPEM
879税込967
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
上面操作タイプ、側面操作タイプはんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子電気的寿命:10000回アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)14.1幅(mm)7.5アクチュエータの種類スライド接点構成SPDT動作特性ラッチ接触抵抗(mΩ)10機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)4@125Vac
APEM スイッチガード APEMAPEM スイッチガードAPEM
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
A01シリーズフリップガード及びベゼルApemA01シリーズフリップガード及びベゼルは、A01シリーズモジュラスイッチの一部として使用できるので、ユーザーのニーズに適合します。Apemモジュラ製品を使用すれば、柔軟な設計が可能になります。A01シリーズオペレータとの併用に適したフリップガードと埋込型ベゼル
種類フラップガードRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品シリーズAO1
APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45° APEMAPEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45°APEM
3,900税込4,290
1個
5日以内出荷
JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:45動作特性ラッチ材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数3
APEM メンブレンキーパッド 4 x 1 APEMAPEM メンブレンキーパッド 4 x 1APEM
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
品番:693-2391693-2391と:693-2388693-2388のキートップは固定で他の形式はありません。.粘着式マトリクスメンブレンキーパッド.このキーパッドの独自の機能は、挿入可能なポリカーボネートシートで、片面に標準的な印刷済みの刻印が記されています。もう片面には、凡例を完全にカスタマイズしたり、キーパッドの向きに制限があったりしても、ユーザーがマーク(書き込み、入力、転送した記号)を付けることができます4x4キーパッドと4x3キーパッドの凡例は、2枚のシート(各キーパッドに付属の4枚のセットから選択)をキーパッドの2つのポケットに挿入することで形成されます4x1キーパッドの場合は、(付属の2つのシートから)1枚挿入する必要があります。他にも、適合する紙やポリカーボネートの凡例シートなどがあります使用されます凡例を挿入すると、粘着式キーパッドを適切で清潔な平らな面に貼り付けることができますキーパッドの柔軟なテールは、メスコネクタで終端して、基板ヘッダコネクタとかん合できます(品番:467-576を参照)467-576を参照)各キーパッドにTOPレイヤは黒色ポリカーボネート製でシルバーですエンボス加工及び印刷両面銀凡例シートでは、片側に黒い凡例が印刷され、反対側はブランクになっていますデータシートが付属しています接続リード長:100mmコンタクト材質:Agアクチュエータ材質:ポリカーボネート機械的寿命:10:sup>:6:/sup>:回
仕様メンブレ操作あり材質(アクチュエータ)PCボタン色キー配列4材質(コンタクト)動作温度(℃)(Min)-30機械的寿命(操作キー)1000000RoHS指令(10物質対応)対応キーパッド出力:マトリックス、レイアウト:4x1動作温度範囲(℃)-30→+55
APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90° APEMAPEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90°APEM
3,900税込4,290
1個
5日以内出荷
JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
仕様末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:90動作特性ラッチ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数2
APEM メンブレンキーパッド 4 x 3 APEMAPEM メンブレンキーパッド 4 x 3APEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
品番:693-2391693-2391と:693-2388693-2388のキートップは固定で他の形式はありません。.粘着式マトリクスメンブレンキーパッド.このキーパッドの独自の機能は、挿入可能なポリカーボネートシートで、片面に標準的な印刷済みの刻印が記されています。もう片面には、凡例を完全にカスタマイズしたり、キーパッドの向きに制限があったりしても、ユーザーがマーク(書き込み、入力、転送した記号)を付けることができます4x4キーパッドと4x3キーパッドの凡例は、2枚のシート(各キーパッドに付属の4枚のセットから選択)をキーパッドの2つのポケットに挿入することで形成されます4x1キーパッドの場合は、(付属の2つのシートから)1枚挿入する必要があります。他にも、適合する紙やポリカーボネートの凡例シートなどがあります使用されます凡例を挿入すると、粘着式キーパッドを適切で清潔な平らな面に貼り付けることができますキーパッドの柔軟なテールは、メスコネクタで終端して、基板ヘッダコネクタとかん合できます(品番:467-576を参照)467-576を参照)各キーパッドにTOPレイヤは黒色ポリカーボネート製でシルバーですエンボス加工及び印刷両面銀凡例シートでは、片側に黒い凡例が印刷され、反対側はブランクになっていますデータシートが付属しています接続リード長:100mmコンタクト材質:Agアクチュエータ材質:ポリカーボネート機械的寿命:10:sup>:6:/sup>:回
仕様メンブレ操作あり材質(アクチュエータ)PCボタン色キー配列12材質(コンタクト)動作温度(℃)(Max)+55、(Min)-30機械的寿命(操作キー)1000000RoHS指令(10物質対応)対応キーパッド出力:マトリックス、レイアウト:4x3
2ポジション キースイッチヘッド ラッチ APEM APEM2ポジション キースイッチヘッド ラッチ APEMAPEM
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造金めっきの銀コンタクトT1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン2つのキーが付いたキーロック1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
スイッチ作動:ラッチ保護等級IP65動作温度(℃)(Max)+55、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応ポジション数2
APEM スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc APEMAPEM スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dcAPEM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
上面操作タイプ、側面操作タイプはんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子電気的寿命:10000回アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)14.1幅(mm)7.5寸法(mm)14.1×8.1×7.5アクチュエータの種類スライド接点構成SPDT材質(アクチュエータ)ガラス繊維強化PA深さ(mm)8.1動作特性ラッチ接触抵抗(mΩ)50機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
APEM スライドスイッチ 2回路 2接点 1 A @ 30 V dc APEMAPEM スライドスイッチ 2回路 2接点 1 A @ 30 V dcAPEM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
上面操作タイプ、側面操作タイプはんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子電気的寿命:10000回アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)14.1アクチュエータの種類スライド接点構成DPDT動作特性ラッチ接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)1@30Vdc
APEM スイッチモジュール用レンズ APEMAPEM スイッチモジュール用レンズAPEM
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
A01シリーズ押ボタン用レンズ正方形と長方形のタイプを用意同じシリーズのプッシュボタン用レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品A01角型スイッチ
APEM キースイッチ, JD10F126W, 3極, 45° APEMAPEM キースイッチ, JD10F126W, 3極, 45°APEM
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
APEMキースイッチは、革新的なフラットキーデバイスです。亜鉛合金、ニッケルめっきハウジング、及び4ディスクタンブラーシリンダを備えています。このキットには、黄銅製の単一素材製キーが2本付属しています。ポジション数は3ですモメンタリスイッチ動作コンタクト構成は双極単投(DPST)キートラッピングコンタクト定格電流:4A@28VdcワイヤリードTerminal亜鉛合金ケース材質ベゼルの形状は丸型ですキーインデックス角度は45°です動作温度範囲:-30→85℃
用途廊下トイレの照明制御仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:45動作特性モーメンタリ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数3
ジョイスティック 2軸 XD APEMジョイスティック 2軸 XDAPEM
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-74
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1900アズワン品番65-7838-50
キーパッド 4 x 3 APEMキーパッド 4 x 3APEM
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品