絞り込み
ブランド
  • APEM
  • RS PRO(1,589)
  • VISHAY(1,015)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(678)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(528)
  • シュナイダーエレクトリック(514)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(424)
  • ARCOLECTRIC(387)
  • HAMMOND(298)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(240)
  • WURTH ELEKTRONIK(215)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(227)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apem マイクロスイッチ レベル 表面実装 APEMApem マイクロスイッチ レベル 表面実装APEM
589税込648
1袋(5個)
当日出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO装着方式表面実装アクチュエータの種類レベルコンタクト定格電流(mA)50@20Vdc機械的寿命50000Operations動作温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dcAPEM
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem ジョイスティック 2軸 APEMApem ジョイスティック 2軸APEM
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチブーツ APEMApem トグルスイッチブーツAPEM
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチキャップ Apem APEMトグルスイッチキャップ ApemAPEM
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様APEMバレルレバー. トグルスイッチと合わせて使用するバレルレバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,160税込2,376
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10
Apem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチAPEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ装着方式スルーホールカットアウト直径(Φmm)6.5コンタクト定格電流(A)4@30Vdcコンタクト定格電圧(V)30/DC定格電圧(V)30dc仕様【イルミネーション】なしアクチュエータ色RoHS指令(10物質対応)対応
Apem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント APEMApem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウントAPEM
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)30dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)30.2コンタクト定格電流(A)1コンタクト定格電圧(V)30/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67APEM
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチAPEM
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチコンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合IEC 512-6, IEC 60529定格電圧(V)24dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(A)2コンタクト定格電圧(V)24/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67APEM
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCカットアウト直径(Φmm)16.2アクチュエータ色グレーターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)2@24Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
969税込1,066
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)12.2コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸 APEMApem ポテンショメータジョイスティック 1軸APEM(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °スイッチ受動軸数1機械的寿命5000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65
Apem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント 100mΩ APEMApem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント 100mΩAPEM
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
スイッチ【読み出し】0 to 9出力【コーディング】BCDアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100材質(コンタクト)ニッケルめっき銅に金(固定)、ニッケルめっき銅合金に金(可動)スイッチ数【位置】10機械的寿命1000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+80ターミナルタイプスルーホール
Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子APEM
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V acAPEM
1,598税込1,758
1個
当日出荷
接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
Apem トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 10 AAPEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子APEM
3,598税込3,958
1個
欠品中
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTカットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@125Vc、5@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 6 x 3.5 x 4.3mm APEMApem タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 6 x 3.5 x 4.3mmAPEM
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)6×3.5×4.3高さ(mm)4.3アクチュエータの種類ボタン操作力(N)1.57RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOアクチュエータ長さ(mm)0.8アクチュエータ色ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem ジョイスティック 3軸 APEMApem ジョイスティック 3軸APEM
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸数3RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ジョイスティック 1軸 APEMApem ジョイスティック 1軸APEM
839税込923
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Apem サムロータリスイッチ APEMApem サムロータリスイッチAPEM
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類サムホイール機械的寿命3000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ターミナルタイプPre-wired
Apem  トグルスイッチブーツ APEMApem トグルスイッチブーツAPEM
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSealing Hood併用可能製品Toggle Switch
Apem  ロッカースイッチコネクタ APEMApem ロッカースイッチコネクタAPEM
629税込692
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品ロッカースイッチ
キーロックスイッチ, Apem APEMキーロックスイッチ, ApemAPEM
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEMロッカースイッチ APEM (アペム社)APEM
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント APEMApem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントAPEM
869税込956
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウントAPEM
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+85ターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作ラッチ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10動作温度(℃)+85
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,850税込2,035
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)スイッチ動作On-None-モーメンタリ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10
Apem 押しボタンスイッチ 400mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 400mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチAPEM
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流(mA)400@20V

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品