能動部品 :「ディップス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金 ポジション4 機械的寿命10000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-20→+70 パッケージDIP コンタクト定格電流(mA)150@24Vdc
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個ほか
550 税込605
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーションSPST 装着方式スルーホール アクチュエータの種類凸型 パッケージDIP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アクチュエータの種類埋込型 定格電圧(V)24dc 材質(コンタクト)りん青銅 ポジション8 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-40→+85 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーション8PST コンタクト定格電流(mA)25
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

コンタクトのコンフィギュレーション4PST コンタクト定格電流(mA)25 材質(コンタクト)りん青銅 ポジション4 装着方式スルーホール アクチュエータの種類埋込型 パッケージDIP 動作温度範囲(℃)-40→+85 定格電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの種類ピアノ 材質(コンタクト)りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-20→+70 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーションSPST コンタクト定格電流(mA)25
1袋(5個)ほか
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクチュエータの種類埋込型 定格電圧(V)24dc 材質(コンタクト)りん青銅 ポジション6 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-40→+85 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーション6PST コンタクト定格電流(mA)25
1袋(5個)ほか
960 税込1,056
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの種類埋込型 材質(コンタクト)りん青銅 ポジション2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力500Vdc 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-40→+85 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーションDPST コンタクト定格電流(mA)25
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 機械的寿命10000Operations パッケージDIP
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アクチュエータの種類ピアノ、突出型 定格電圧(V)24dc 材質(コンタクト)金めっき銅 ポジション4 動作温度範囲(℃)-20→+85 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーション4PST コンタクト定格電流(mA)25
1袋(5個)ほか
1,800 税込1,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DP/DPL Series Piano DIP Switches。A range of PCB SPST DIP switches。DP series have short keys and DPL are the long key type。Upto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352 アズワン品番65-7844-71
1セット(21個)
5,298 税込5,828
欠品中

アクチュエータの種類フラッシュスライド 材質(コンタクト)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 動作温度範囲(℃)-40→+85 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーションSPST コンタクト定格電流(mA)25@24Vdc
1袋(5個)ほか
1,100 税込1,210
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション6PST コンタクト定格電流(mA)25 材質(コンタクト)金めっきりん青銅 ポジション6 装着方式スルーホール アクチュエータの種類埋込型、トップサイドレバー パッケージDIP 動作温度範囲(℃)-20→+85 定格電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,070 税込1,177
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー 定格電圧(V)24dc 材質(コンタクト)金めっきりん青銅 ポジション2 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 動作温度範囲(℃)-20→+85 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーションDPST コンタクト定格電流(mA)25
1袋(5個)ほか
900 税込990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー 定格電圧(V)24dc 材質(コンタクト)金めっきりん青銅 ポジション4 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 動作温度範囲(℃)-20→+85 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーション4PST コンタクト定格電流(mA)25
1袋(5個)ほか
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクチュエータの種類凸型アクチュエータスライド 材質(コンタクト)りん青銅(可動コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+85 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーションSPST
1袋(5個)ほか
1,130 税込1,243
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクチュエータの種類埋込型アクチュエータスライド RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーションSPST
1袋(5個)ほか
1,090 税込1,199
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

。APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ。低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1~12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2270 アズワン品番65-7828-71
1セット(28個)
8,398 税込9,238
欠品中

APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ。低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1~12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2277 アズワン品番65-7844-99
1セット(18個)
6,998 税込7,698
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります