263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO 装着方式表面実装 アクチュエータの種類レベル コンタクト定格電流(mA)50@20Vdc 機械的寿命50000Operations 動作温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様APEMバレルレバー. トグルスイッチと合わせて使用するバレルレバーです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 ° スイッチ受動 軸数1 機械的寿命5000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 IP等級IP65
1個
13,980 税込15,378
欠品中

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(On)-Off-(On) 動作温度(℃)+55 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)40 ターミナルタイプSolder Lug コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプSealing Hood 併用可能製品Toggle Switch
1個
519 税込571
当日出荷

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ取り付けパネル
1個
499 税込549
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタ 併用可能製品ロッカースイッチ
1個
459 税込505
当日出荷

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(On)-Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-20→+55 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ長さ(mm)17.5 ターミナルタイプはんだタブ コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作(On)-Off-(On) コンタクト定格電流(A)10 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電圧(V)400ac 接触抵抗(mΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)19.2 コンタクト定格電流(A)1 コンタクト定格電圧(V)30/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作On-Off-On コンタクト定格電流(A)10 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電圧(V)400ac 接触抵抗(mΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
80 税込88
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


キー数4 キーパッド4× 1 動作温度範囲(℃)-25 →+70 IP等級IP65
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

適合IEC 512-6, IEC 60529 定格電圧(V)24dc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16.2 コンタクト定格電流(A)2 コンタクト定格電圧(V)24/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触抵抗(mΩ)10 材質(コンタクト) スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションSPDT アクチュエータ長さ(mm)17.5 ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)15@250Vc
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様【イルミネーション】なし 適合CSA、UL準拠 定格電圧(V)250ac スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)22.2 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)250/AC パネルのカットアウトサイズ(mm)22.2(Dia.)
1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-20→+55 コンタクトのコンフィギュレーションSPST アクチュエータ長さ(mm)17.5 ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
830 税込913
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルインターフェイス 併用可能製品ジョイスティック
1セット(1個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug カットアウト直径(Φmm)6.5 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 接触抵抗(mΩ)10
1個
2,160 税込2,376
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)12.2 コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
1個
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)400ac 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 コンタクト定格電流(A)15
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE 定格電圧(V)30dc 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプSolder Lug コンタクト定格電流(A)4
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) アクチュエータ長さ(mm)11 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
1個
1,865 税込2,052
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,340 税込21,274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APEMApem Tバーフェーダ
エコ商品
寸法(mm)42×95.5×75 高さ(mm)95.5 取付方式パネルマウント 奥行(mm)75 シャフト長さ(mm)58.9 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)20 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)11.5 ターミナルタイプスルーホール コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A01シリーズフリップガード及びベゼル。ApemA01シリーズフリップガード及びベゼルは、A01シリーズモジュラスイッチの一部として使用できるので、ユーザーのニーズに適合します。Apemモジュラ製品を使用すれば、柔軟な設計が可能になります。A01シリーズオペレータとの併用に適したフリップガードと埋込型ベゼル
種類フラップガード RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品シリーズAO1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金 ポジション4 機械的寿命10000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-20→+70 パッケージDIP コンタクト定格電流(mA)150@24Vdc
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,900 税込4,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング