材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-On
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDP
カットアウト直径(Φmm)12.5
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vc
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーションDP
カットアウト直径(Φmm)12.5
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vc
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーションDP
カットアウト直径(Φmm)12.5
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@125Vc、5@12Vdc
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
DP/DPL Series Piano DIP Switches。A range of PCB SPST DIP switches。DP series have short keys and DPL are the long key type。Upto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352
アズワン品番65-7844-71
1セット(21個)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。