絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • RS PRO(78)
  • ニチコン(69)
  • omron(オムロン)(35)
  • VISHAY(35)
  • KOA(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 日本ケミコン(19)
  • KEMET(19)
  • 東芝(14)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • 新電元(8)
  • MICROCHIP(7)
  • ON SEMICONDUCTOR(7)
  • STMicro(6)
  • SUSUMU(6)
  • TDK(5)
  • BOURNS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 121Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 121Ω 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 121Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,10Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,10Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,2.2kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,2.2kΩ,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,3.3Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,3.3Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,12Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,12Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,15kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,15kΩ,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体の幅 = 28mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,1.5kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,1.5kΩ,±5%ARCOL(OHMITE)(3件のレビュー)
879税込967
1個
欠品中
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃寸法 = 11 x 36.5 x 21mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,8.2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,8.2Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 8.2Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,5.6Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,5.6Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(2件のレビュー)
689税込758
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 5.6Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,27Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,27Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 27Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,330Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,330Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 28mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品