能動部品 :「電子部品 抵抗器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARCOL(OHMITE)Ohmite 抵抗器 15シリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ARCOL(OHMITE)Ohmite 抵抗器 12シリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-5ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm長さ = 20.32mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 20.32mmMSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様抵抗 = 5mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-1ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 12.44 x 1.65 x 5.08mm長さ = 12.44mm奥行き = 1.65mm高さ = 5.08mmリードピッチ = 12.44mmMSR-1シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1Ω許容差 = ±1%定格電力 = 5W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 巻線寸法 = 20.3 x 7.62 x 7.87mm長さ = 20.3mm奥行き = 7.62mm高さ = 7.87mmシリーズ = RWS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +50ppm/℃RWSシリーズSMD抵抗器、5 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
7日以内出荷

仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様抵抗 = 15mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様抵抗 = 25mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-1ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 12.44 x 1.65 x 5.08mm長さ = 12.44mm奥行き = 1.65mm高さ = 5.08mmリードピッチ = 12.44mmMSR-1シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様抵抗 = 5mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
欠品中

ARCOL(OHMITE)Ohmite 巻線抵抗器 OYシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-5ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm長さ = 20.32mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 20.32mmMSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様抵抗 = 25mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-5ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm長さ = 20.32mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 20.32mmMSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-1ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 12.44 x 1.65 x 5.08mm長さ = 12.44mm奥行き = 1.65mm高さ = 5.08mm最小温度係数 = -20ppm/℃MSR-1シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様抵抗 = 40mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル長さ = 16.25mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ARCOL(OHMITE)Ohmite 巻線抵抗器 OXシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電力 = 25W。シリーズ = HS。許容差 = ±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電力 = 50W。シリーズ = HS。許容差 = ±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
209 税込230
翌々日出荷

1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抵抗 = 121Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 Wに RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
800 税込880
当日出荷

仕様●抵抗: 50mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全高: 12mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 Wに RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
800 税込880
当日出荷

仕様●抵抗: 5mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全体の幅: 24.9mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

仕様抵抗 = 24Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 28mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
6日以内出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

仕様抵抗 = 8Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
900 税込990
当日出荷

仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 27.3 x 28 x 14.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります