能動部品 :「金属検出器」の検索結果
BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mm
アズワン品番65-7289-92
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:44.5mm
アズワン品番65-7311-95
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。
500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。
世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。
このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。
検出範囲は5mmです。
本体形状バレル形
ねじの呼びM18
出力タイプPNP
検出範囲(mm)5
接続方式3ピンM12オスコネクタ
仕様センサ技術:誘導
1個
¥10,030
税込¥11,033
5日以内出荷
BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●長さ:65mm
アズワン品番65-7304-20
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。