能動部品 :「OS1」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:11Kシリーズ、16Kシリーズ、M18センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,170 税込3,487
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 18●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ) 取付方式パネル取り付け 周波数(kHz)【スイッチング】1 出力方式PNP 電源電圧(V)10~30dc 保護等級IP67 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 表示LEDあり 光源色赤色LED RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-5~+55 最大電流(mA)100
1個
15,450 税込16,995
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様BOS 18KFシリーズ. 極性反転保護 PBTハウジング材質 取付方式埋込型 周波数(kHz)【スイッチング】1 出力方式PNP 接続【電気的】4ピンM12コネクタ 電源電圧(V)10~30 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT 表示LEDあり 光源色赤外線 検出範囲(mm)0~700 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+55 ターミナル形状4ピンコネクタ 最大電流(mA)100
1個
20,180 税込22,198
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング