能動部品 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 190 mm●高さ: 60 mm●幅: 110 mm●外形寸法: 190×110×60mm●IP保護等級: IP54●色: Black●蓋色: 黒●シールド: なし●シリーズ: 2000●ベースと深型ふた、M3小ねじ x 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 4 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 ℃ 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ピエゾ押ボタンスイッチIP68 22 mm. 丈夫な密封構造を持ち、改ざん及びバンダルに対する耐性を備えた、ソリッドステートのアルミ製のピエゾスイッチです。また最大操作5000万回の優れた寿命を持ちます。切り替え状態を示す、赤又は緑のスポット照明 常時開、モメンタリ動作 125 → 300ミリ秒のインパルス時間 ワイヤ終端処理 IP68等級のシール構造
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑, 赤末端様式 = Wire Lead接点構成 = SPSTパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ピエゾ押ボタンスイッチIP68 16 mm. 丈夫な密封構造を持ち、改ざん及びバンダルに対する耐性を備えた、ソリッドステートのアルミ製のピエゾスイッチです。 また最大操作5000万回の優れた寿命と耐久性を持ちます。. 赤、緑、又はナチュラル仕上げ 125 → 300ミリ秒のインパルス時間 300 mmワイヤ終端処理
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Lead接点構成 = 1極オン / オフスイッチパネルのカットアウト直径 = 16mmIP保護等級 = IP68ボタン色 = 緑ケースの色 = 緑動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。