絞り込み
ブランド
  • CAREL
  • RS PRO(1,591)
  • VISHAY(1,016)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(677)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(532)
  • シュナイダーエレクトリック(515)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(425)
  • ARCOLECTRIC(385)
  • HAMMOND(299)
  • SIEMENS(267)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(241)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Carel 温度調節器 (PID制御) リレー CARELCarel 温度調節器 (PID制御) リレーCAREL
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
出力方式リレーモジュール【利用可能な通信】ありRoHS指令(10物質対応)対応
Carel 温度調節器 (PID制御) SSR IR33 CARELCarel 温度調節器 (PID制御) SSR IR33CAREL
27,400税込30,140
1個
7日以内出荷
出力方式SSR出力点数4モジュール【利用可能な通信】あり範囲Carel IR33仕様IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2×34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71×29 mmです。ユニットは、12 ~ 24 V ac/dc又は115 ~ 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性RoHS指令(10物質対応)対応
Carel 変流器 CARELCarel 変流器CAREL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様IR33スマート冷却コントローラ. IR33スマート冷却コントローラは冷却装置の設置業者向けに特別に設計されています。プリロードされた各種アプリケーションから選択できるので、コントローラパラメータをプログラムする必要がなくなります。パネル内でコントローラを設置して配線を接続するだけです。 このコントローラには、最高3つのNTC又はPTC入力が装備されており、コンプレッサ、アクティブ解凍、エバポレータ通気ファン、及び補助出力の制御用に1、2、3、4つのリレー出力を備えたバージョンを用意しています。 4リレーバージョンにも、リアルタイムクロックとHACCP機能が搭載されています。 これらのコントローラは小型パネル取り付けエンクロージャに収納されており、115 ~ 230 V acで駆動します。 オプションのRS-485シリアルインターフェイスを使用して、すべてのバージョンをネットワークに接続して監視とプログラミングが可能です。. プログラミングは不要 4つのプリロード済み構成 NTC / PTCサーミスタプローブ入力 最大4つのリレー出力 16 Aコンプレッサ出力 リアルタイムのクロック及びHACCP機能 赤外レシーバとブザー 115 ~ 230 V acで駆動 RS-485シリアル接続 IP65保護等級のエンクロージャ プラグイン端子 フロントパネル取り付けシステム アクセサリ RS485シリアル通信インターフェイス、品番 : 745-8005 745-8005温度(℃)【最小】-10最高温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品12/24 V acコントローラ
Carel 通信モジュール コンバータ、RS485 Easy Compactシリーズ、Easyシリーズ、Easy Split、IR33用 CARELCarel 通信モジュール コンバータ、RS485 Easy Compactシリーズ、Easyシリーズ、Easy Split、IR33用CAREL
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷
仕様IR33スマート冷却コントローラ. IR33スマート冷却コントローラは冷却装置の設置業者向けに特別に設計されています。プリロードされた各種アプリケーションから選択できるので、コントローラパラメータをプログラムする必要がなくなります。パネル内でコントローラを設置して配線を接続するだけです。 このコントローラには、最高3つのNTC又はPTC入力が装備されており、コンプレッサ、アクティブ解凍、エバポレータ通気ファン、及び補助出力の制御用に1、2、3、4つのリレー出力を備えたバージョンを用意しています。 4リレーバージョンにも、リアルタイムクロックとHACCP機能が搭載されています。 これらのコントローラは小型パネル取り付けエンクロージャに収納されており、115 ~ 230 V acで駆動します。 オプションのRS-485シリアルインターフェイスを使用して、すべてのバージョンをネットワークに接続して監視とプログラミングが可能です。. プログラミングは不要 4つのプリロード済み構成 NTC / PTCサーミスタプローブ入力 最大4つのリレー出力 16 Aコンプレッサ出力 リアルタイムのクロック及びHACCP機能 赤外レシーバとブザー 115 ~ 230 V acで駆動 RS-485シリアル接続 IP65保護等級のエンクロージャ プラグイン端子 フロントパネル取り付けシステム アクセサリ RS485シリアル通信インターフェイス、品番 : 745-8005 745-8005RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコンバータ、RS485併用可能製品Easy Compactシリーズ、Easyシリーズ、Easy Split、IR33
Carel 温度調節器 (PID制御) SSR DN33 CARELCarel 温度調節器 (PID制御) SSR DN33CAREL
40,830税込44,913
1個
7日以内出荷
仕様DN33 Universal Electronic Controllers寸法(mm)144×70モジュール【利用可能な通信】ありシリーズDN33出力【設定可能】SSR温度範囲(℃)-40 ~ +150 (NTC-HT)、-50 ~ +150 (PTC / PT1000) ℃範囲Carel DN33出力方式SSR出力点数4電源電圧(V)12~24ac、12~30dcRoHS指令(10物質対応)対応
Carel 温度コントローラ LED 71 x 29 mm PJEZシリーズ CARELCarel 温度コントローラ LED 71 x 29 mm PJEZシリーズCAREL
19,050税込20,955
1個
7日以内出荷
仕様Carel Easyモニタ. 冷却ショーケース、冷蔵庫、展示ケースの管理向けに特別に設計された専用の冷却モニタ. 包括的な互換性を実現するシリアル接続 プリセット設定とプログラムキーにより、迅速なセットアップを確保 NTCサーミスタ入力をサポート IP65フロントパネル取り付け リアルタイムクロックとブザーを内蔵幅(mm)【カットアウト】71高さ(mm)【カットアウト】29温度範囲(℃)-10~+50測定項目【特性】温度深さ(mm)58保護等級IP65ディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応
Carel  温度調節器 ケーブル 3m CARELCarel 温度調節器 ケーブル 3mCAREL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ温度プローブ(NTC)
Carel  温度調節器 ケーブル 1.5m CARELCarel 温度調節器 ケーブル 1.5mCAREL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ温度プローブ(NTC)
Carel 温度調節器 (PID制御) アナログ、リレー CARELCarel 温度調節器 (PID制御) アナログ、リレーCAREL
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
寸法(mm)76.2×34.2モジュール【利用可能な通信】あり出力【設定可能】アナログ、デジタル範囲Carel IR33出力方式アナログ、リレー入力点数2 (アナログ)、2 (デジタル)電源電圧(V)24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dcディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP10, IP65
サーミスタ Carel CARELサーミスタ CarelCAREL
65,040税込71,544
1個
7日以内出荷
仕様最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+70℃ 、 プローブ径:0.63インチ 、 プローブの長さ:10.8インチ 、 Wall ; Duct Mounting Humidity Sensors. Humidity or combined humidity and temperature options NTC temperature option (see stock nos. ; 348-8324 348-8324 ; ; 348-8330 348-8330 ) 4-20mA or 10mV/unit output configurable by linksRoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel PZD シリーズ CAREL温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel PZD シリーズCAREL
31,870税込35,057
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel PJ Easy シリーズ CAREL温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel PJ Easy シリーズCAREL
25,660税込28,226
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:NTC 、 電源電圧:230 V ac 、 サイズ:81 x 36mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:58mm 、 シリーズ:PJ Easy 、 Carel PJ Easyコントローラ. 冷蔵ショーケース、冷却装置、展示ケースの管理向けに特別に設計された専用の冷却コントローラ PJEZS (品番 : ; 809-0997 809-0997 ) 静電型の冷却装置を念頭に置き、単一のNTCシリアル入力で設計されています。 PJEZC (品番: ; 809-0994 809-0994 及び ; 913-9983 913-9983 ) 換気ユニット専用のコントローラは、コンプレッサや解凍の制御を含む、様々な換気環境での使用に最適です。 デジタル又は第3のNTC入力を伴う2つのNTCプローブ入力をサポート PJEZY (品番: ; 809-0985 809-0985 及び ; 913-9986 913-9986 ) ヒーターによるアクティブ解凍、制御 / 解凍NTC入力を備えた静電ユニットでの使用向け. 包括的な互換性を実現するシリアル接続 プリセット設定とプログラムキーにより、迅速なセットアップを確保 NTCサーミスタ入力をサポート IP65フロントパネル取り付け リアルタイムクロックとブザーを内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel DN33 シリーズ CAREL温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel DN33 シリーズCAREL
50,820税込55,902
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:NTC、PT100、PTC 、 出力数:4 、 電源電圧:24 V ac、30 V dc 、 範囲:Carel DN33 、 サイズ:110 x 70mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 パネル奥行き:60mm 、 シリーズ:DN33 、 Carel DN33 DINコントローラ. DN33コントローラには、2系統の独立制御ループをサポートする、使いやすいユーザーインターフェイスが搭載されています。 シンプルなUI / DINレール取り付けにより、これらの製品は非常に汎用性が高く、多様な用途に使用できます。. DN33の機能 リアルタイムクロック DINレール取り付け ブザーと赤外レシーバを内蔵 自動チューニングPID制御 2系統の独立制御ループをサポート リレー / ソリッドステートリレー(SSR)出力を用意(リレーについては品番 809-0991 、SSRについては品番 809-1004 を参照)RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品