特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取付方式フランジマウント
周波数(Hz)【動作】60
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)40
高さ(mm)35
タイプ【サプレッサ】電圧抑制ユニット
取付方式スクリューマウント
奥行(mm)40
電流(A)【最大サージ】6.5
シリーズVSU
定格電圧(V)【最大】275
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,520
税込¥7,172
7日以内出荷
適合EN 60939
長さ(mm)80
寸法(mm)80×22.5×93
取付方式DINレール
奥行(mm)22.5
周波数(Hz)【動作】440
シリーズDRF
定格電圧(V)【最大】250ac
相数1
動作温度(℃)+85
リーク電流(mA)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルネジ
適合UL 1283
長さ(mm)174
寸法(mm)174×120×55
高さ(mm)55
取付方式フランジマウント
奥行(mm)120
周波数(Hz)【動作】60
シリーズMDF
定格電圧(V)【最大】240ac
定格電流(A)【最大】50
相数1
動作温度(℃)+85
リーク電流(mA)110
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルスタッド
抵抗(mΩ)2
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。