絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • RS PRO(2,963)
  • VISHAY(2,462)
  • Panasonic(パナソニック)(1,735)
  • KEMET(1,332)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,212)
  • onsemi(1,180)
  • MICROCHIP(1,087)
  • MURATA(村田製作所)(1,086)
  • シュナイダーエレクトリック(984)
  • BOURNS(906)
  • SIEMENS(857)
  • YAGEO(847)
  • STMicro(843)
  • DiodesZetex(767)
  • ニチコン(720)
  • HAMMOND(671)
  • XP POWER(587)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(150)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
3,890税込4,279特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
イートン 補助コンタクト EATON(イートン)イートン 補助コンタクトEATON(イートン)
2,250税込2,475
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品EATON(イートン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 13.5mm高さ = 8.3mm寸法 = 13.5 x 8.3mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 50Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)Eaton 非常用ボタン M22シリーズEATON(イートン)
7,930税込8,723
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM9シリーズEATON(イートン)
9,630税込10,593
1個
当日出荷から7日以内出荷
Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ EATON(イートン)Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチEATON(イートン)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
材質(ハウジング)絶縁材最大電圧(V)415ac、220dc
Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)Eaton リミットスイッチ プランジャEATON(イートン)
6,110税込6,721
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズEATON(イートン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ EATON(イートン)Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズEATON(イートン)
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性ありアクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
イートン サージサプレッサ, EATON(イートン)イートン サージサプレッサ,EATON(イートン)
2,760税込3,036
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,EATON(イートン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 5.4V dc 5F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 5.4V dc 5F リード品EATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 5F電圧 = 5.4V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 21.3mm高さ = 32.5mm寸法 = 21.3 x 11 x 32.5mmリード間隔 = 5.3mm漏れ電流 = 28 μA等価直列抵抗 = 70mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品EATON(イートン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 21.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品EATON(イートン)
349税込384
1個
5日以内出荷
HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 3F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 21mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 21mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 15 μA等価直列抵抗 = 80mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 230 V ac 3極 DILMシリーズ 276690 DILM9-10 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 230 V ac 3極 DILMシリーズ 276690 DILM9-10 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●幅:45mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7302-37
Diode suppressor DILA/M7..15/MP EATON(イートン)Diode suppressor DILA/M7..15/MPEATON(イートン)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Eaton DILM シリーズ接触器アクセサリですEaton の DILM シリーズ用に設計されたアクセサリには、補助コンタクト、コンタクトブロック、機械的インターロックなどがあります。 xstart システムの DILM シリーズの接触器は、寿命が長く、高い動作信頼性を発揮し、AC-4 のジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的に動作します。この世代のモジュラコンポ
仕様●アクセサリタイプ:サプレッサダイオード●併用可能製品:DILA 、DILM7-DILM15 、DILMP20●範囲:DILM12 ですアズワン品番65-7345-10
Filment Lamp Changing Tool EATON(イートン)Filment Lamp Changing ToolEATON(イートン)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様【併用】SL4-L、SL7-L寸法(mm)20×75.5アクセサリタイプ白熱電球交換工具
Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形 EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形EATON(イートン)
3,210税込3,531
1個
7日以内出荷
シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,500税込2,750
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
Eaton LS ZBZ/X 安全基準インターロックスイッチ EATON(イートン)Eaton LS ZBZ/X 安全基準インターロックスイッチEATON(イートン)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
接続ねじ材質(ハウジング)絶縁材最大電圧(V)415ac、220dc
Eaton 作動ロッド EATON(イートン)Eaton 作動ロッドEATON(イートン)
3,070税込3,377
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプActuating Rod併用可能製品LS SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton ローラーレバー EATON(イートン)Eaton ローラーレバーEATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
Eaton 電気二重層コンデンサ  リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ リード品EATON(イートン)
459税込505
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Eaton 遅延リレー  DINレール EATON(イートン)Eaton 遅延リレー DINレールEATON(イートン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
取付方式DIN RailシリーズETR4電源外部接点構成DPDT最大電流(A)6電源電圧(V)24→240ac/dcタイマ機能多機能時間0.05s→60h動作温度(℃)-20コンタクト数2最小使用電圧(V)12ac/dc最大電圧(V)240ac/dcターミナルタイプScrew時間増分時間 , 秒
Eaton 配線セット PKZM EATON(イートン)Eaton 配線セット PKZMEATON(イートン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズPKZMアクセサリタイプWiring Set
Eaton ポテンショメータ EATON(イートン)Eaton ポテンショメータEATON(イートン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
シリーズM22SRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton エンクロージャ EATON(イートン)Eaton エンクロージャEATON(イートン)
3,300税込3,630
1個
7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILERシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILERシリーズEATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズEATON(イートン)
8,450税込9,295
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ RMQ16シリーズ, 16mm, Eaton EATON(イートン)照光式押しボタンスイッチ RMQ16シリーズ, 16mm, EatonEATON(イートン)
3,910税込4,301
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ Eaton ネジ EATON(イートン)安全ブレーカ Eaton ネジEATON(イートン)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)ロータリスイッチ EatonEATON(イートン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ Eaton  ネジ EATON(イートン)ロータリスイッチ Eaton ネジEATON(イートン)
6,650税込7,315
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
モニタリングリレー Eaton 24→240V ac/dc 109.5mm EATON(イートン)モニタリングリレー Eaton 24→240V ac/dc 109.5mmEATON(イートン)
48,340税込53,174
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 DILM15シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM15シリーズEATON(イートン)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:DILM15 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:20 (DC) A、50 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:7.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:45mm 、 動作温度 Max:+60℃
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 400F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 400F リード品EATON(イートン)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
XBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 400F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 35mm高さ = 60mm寸法 = 35 x 60mmリード間隔 = 22.5mm等価直列抵抗 = 4.5mΩ寿命 = 1500hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = ±10%製品直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 1F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 1F リード品EATON(イートン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
5日以内出荷
HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 10 μA等価直列抵抗 = 200mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 1F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 1F リード品EATON(イートン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
5日以内出荷
Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 4 μA等価直列抵抗 = 500mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap B許容差 = -20 → +80%奥行き = 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品EATON(イートン)
48,980税込53,878
1袋(100個)
5日以内出荷
HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ。電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス。超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適。静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適。
仕様静電容量 = 25F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 16.5mm高さ = 28.4mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mmリード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 45 μA等価直列抵抗 = 27mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%奥行き = 28.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 300F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 300F リード品EATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
XVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 300F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 35mm高さ = 50mm寸法 = 35 x 50mmリード間隔 = 22.5mm等価直列抵抗 = 6mΩ寿命 = 1500hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -5 → +10%製品直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品