絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • RS PRO(1,591)
  • VISHAY(1,016)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(677)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(532)
  • シュナイダーエレクトリック(515)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(425)
  • ARCOLECTRIC(385)
  • HAMMOND(299)
  • SIEMENS(267)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(241)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(134)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
9,050税込9,955特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
イートン 補助コンタクト EATON(イートン)イートン 補助コンタクトEATON(イートン)
2,250税込2,475
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Eaton 電気二重層コンデンサ  リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ リード品EATON(イートン)
459税込505
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)Eaton 非常用ボタン M22シリーズEATON(イートン)
7,930税込8,723
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,500税込2,750
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズEATON(イートン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,EATON(イートン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ EATON(イートン)Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチEATON(イートン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(ハウジング)絶縁材最大電圧(V)415ac、220dc
Eaton ロック可能ハンドル EATON(イートン)Eaton ロック可能ハンドルEATON(イートン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズNZM2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハンドル、ロック可能
Eaton ローラーレバー EATON(イートン)Eaton ローラーレバーEATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズEATON(イートン)
8,450税込9,295
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イートン サージサプレッサ, EATON(イートン)イートン サージサプレッサ,EATON(イートン)
2,760税込3,036
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24VEATON(イートン)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Filment Lamp Changing Tool EATON(イートン)Filment Lamp Changing ToolEATON(イートン)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様【併用】SL4-L、SL7-L寸法(mm)20×75.5アクセサリタイプ白熱電球交換工具
Eaton シャフトキット 20 A Switch Disconnector 25 A Switch Disconnector 32 A Switch Disconnector用 EATON(イートン)Eaton シャフトキット 20 A Switch Disconnector 25 A Switch Disconnector 32 A Switch Disconnector用EATON(イートン)
640税込704
1個
7日以内出荷
仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. 小型エンクロージャでの熱効果のため、継続使用での定格は100 Aバージョンは85 Aに下がります。. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. パネル背面取り付け型スイッチ遮断器. オン位置でインターロックし、スイッチがオンでもパネルドアが開くのを防止 ねじ又はDINレール固定 オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 内蔵のN及びPE端子 3極スイッチは、アドオンのニュートラル切替済み及び補助コンタクト(標準で既に取り付け済みの場合を除く)に対応 アクセサリを確認RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプShaft Kit
Eaton  取り付けキット EATON(イートン)Eaton 取り付けキットEATON(イートン)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
Eaton 凡例プレート EATON(イートン)Eaton 凡例プレートEATON(イートン)
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
アクセサリタイプLegend Plate併用可能製品RMQ Titan Series
Eaton アダプタ  for use with Various EATON(イートン)Eaton アダプタ for use with VariousEATON(イートン)
330税込363
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 配線セット PKZM EATON(イートン)Eaton 配線セット PKZMEATON(イートン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズPKZMアクセサリタイプWiring Set
Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)Eaton リミットスイッチ プランジャEATON(イートン)
6,110税込6,721
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton エンクロージャ EATON(イートン)Eaton エンクロージャEATON(イートン)
3,300税込3,630
1個
7日以内出荷
M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチEATON(イートン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチEATON(イートン)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)スイッチモジュール コンタクトブロック EATONEATON(イートン)
2,450税込2,695
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM9シリーズEATON(イートン)
9,630税込10,593
1個
当日出荷から7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILM15シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM15シリーズEATON(イートン)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:DILM15 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:20 (DC) A、50 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:7.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:45mm 、 動作温度 Max:+60℃
イートン 電磁接触器 DILM12シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM12シリーズEATON(イートン)
11,810税込12,991
1個
7日以内出荷
押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,EATON(イートン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,EATON(イートン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ Eaton 3 ネジ EATON(イートン)押しボタンスイッチ Eaton 3 ネジEATON(イートン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様ポジション数:3●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:40°●長さ:45.9mm●幅:29.5mm●アクチュエータのタイプ:Knob, Spring Return●非照光セレクタスイッチ. RMQ Titanセレクタスイッチ. サムグリップ スプリングリターン フロントリング: チタン コーディングアダプタを使用して「保持」機能と「スプリングリターン」機能の間で簡単に変換可能 侵入保護等級: IP66RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ Eaton ネジ EATON(イートン)安全ブレーカ Eaton ネジEATON(イートン)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)ロータリスイッチ EatonEATON(イートン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Eaton 24→240V ac/dc 109.5mm EATON(イートン)モニタリングリレー Eaton 24→240V ac/dc 109.5mmEATON(イートン)
48,340税込53,174
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーコンユニット Eaton SL7シリーズ EATON(イートン)ビーコンユニット Eaton SL7シリーズEATON(イートン)
15,950税込17,545
1個
7日以内出荷
Eaton 密閉型プッシュボタン 穴径 23mm 12 点用 EATON(イートン)Eaton 密閉型プッシュボタン 穴径 23mm 12 点用EATON(イートン)
33,090税込36,399
1個
7日以内出荷
仕様Eaton M22シリーズ. EatonのM22シリーズには、見栄えがよく、人間工学に基づいて設計されたさまざまな照光式 / 非照光式プッシュボタン、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル / オルタネート動作 / ツイストリリースオペレータが揃っています。. すばやく簡単に組み立て可能 M22は、USB / RJ45接続を実現 耐腐食性ボディ【エンクロージャ】グレーシリーズM22穴数12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品22.5 mmモジュラプッシュボタンスイッチカットアウト直径(Φmm)23
Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形 EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形EATON(イートン)
3,210税込3,531
1個
7日以内出荷
シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22
Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤 EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤EATON(イートン)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22ボタン色【プッシュ】赤作動【押しボタン】ラッチング材質【押しボタン】プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton ポテンショメータ M22S 黒 EATON(イートン)Eaton ポテンショメータ M22S 黒EATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様IEC / EN60947. UL、CSA. ポテンショメータ. パネル取り付け 回転式つまみで値を設定 IP66規格準拠 レンジ選択材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22Sボタン形状【プッシュ】丸型ボタン色【プッシュ】黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリEATON(イートン)
1,340税込1,474
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22Sカットアウト直径(Φmm)23作動【押しボタン】モーメンタリ材質【押しボタン】プラスチック各種認証【危険区域】ATEX
Eaton プッシュボタン M22 維持接触形 EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 維持接触形EATON(イートン)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型保護等級IP67、 IP69KRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品