Eaton 可変速スタータ DE11 400V三相モータEATON(イートン)7日以内出荷
相数3電源電圧(V)480ac出力周波数(Hz)60併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ周囲温度(℃)+60全長(mm)230全体的な深さ(mm)168仕様【コントロールパネル】ありタイプ【ドライブ】変速式RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kWEATON(イートン)7日以内出荷
仕様【フェーズ】1タイプ【ドライブ】ベクトル制御許容電流(A)7フィルターあり電源電圧(V)230ac機能モータ制御通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219