能動部品 :「モーター保護用遮断器」の検索結果
仕様アクセサリタイプ:SWD接触器モジュール●併用可能製品:DILM7-DILM38接触器●シリーズ:DILS●SmartWire-DT PKEモジュール. SmartWire-DT PKE通信及び機能モジュールは、PKE12、32、65モータ保護回路ブレーカ、モータスタータ、接触器に取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:機能素子●併用可能製品:PKE12、PKE32●シリーズ:PKE●SmartWire-DT PKEモジュール. SmartWire-DT PKE通信及び機能モジュールは、PKE12、32、65モータ保護回路ブレーカ、モータスタータ、接触器に取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,400
税込¥42,240
5日以内出荷
仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性あり
アクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ
併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
1個
¥770
税込¥847
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。