材質【押しボタン】プラスチック
シリーズM22
作動【押しボタン】モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)23
仕様IEC / EN60947. UL、CSA. ポテンショメータ. パネル取り付け 回転式つまみで値を設定 IP66規格準拠 レンジ選択
材質【押しボタン】プラスチック
シリーズM22S
ボタン形状【プッシュ】丸型
ボタン色【プッシュ】黒
保護等級IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)23
1個
¥16,300
税込¥17,930
7日以内出荷
シリーズM22S
カットアウト直径(Φmm)23
作動【押しボタン】モーメンタリ
材質【押しボタン】プラスチック
各種認証【危険区域】ATEX
材質【押しボタン】プラスチック
シリーズM22
ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型
保護等級IP67、 IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)23
シリーズM22
カットアウト直径(Φmm)22
ボタン色【プッシュ】赤
作動【押しボタン】ラッチング
材質【押しボタン】プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9365
アズワン品番65-7806-23
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9363
アズワン品番65-7794-16
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9364
アズワン品番65-7806-72
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Eaton シリーズ M22 音響装置は、RMQ システムを搭載し、ランプホルダ BA9s 付きブザーなし、コンパクトなフロントブラックです。保護等級: IP40
仕様●種類:アコースティックデバイス●シリーズ:M22●コード番号:226-5842
アズワン品番65-7818-09
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
保護等級IP66
角度(°)【ジョイスティックトラベル】30
機械的寿命100000Cycles
奥行(mm)【パネルから】15
動作温度範囲(℃)-25~+70
仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認
仕様IEC / EN60947. UL、CSA. 拡張インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 可聴インジケータ 18 - 30 V ac/dc
シリーズM22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプBlanking Plug
併用可能製品RMQ Titan Series
1個
¥750
税込¥825
7日以内出荷
仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ
長さ(mm)72
幅(mm)72
穴数1
保護等級IP65
材質(ボックス)研磨仕上げアルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)22
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ
長さ(mm)105
幅(mm)72
穴数2
保護等級IP65
材質(ボックス)研磨仕上げアルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)22
1個
¥7,488
税込¥8,237
7日以内出荷
シリーズM22
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ取り付けリング
併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
¥520
税込¥572
7日以内出荷
仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ
長さ(mm)138
幅(mm)72
穴数3
保護等級IP65
材質(ボックス)研磨仕上げアルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)22
1個
¥8,840
税込¥9,724
7日以内出荷
仕様Eaton M22シリーズ. EatonのM22シリーズには、見栄えがよく、人間工学に基づいて設計されたさまざまな照光式 / 非照光式プッシュボタン、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル / オルタネート動作 / ツイストリリースオペレータが揃っています。. すばやく簡単に組み立て可能 M22は、USB / RJ45接続を実現 耐腐食性ボディ
色【エンクロージャ】グレー
シリーズM22
穴数12
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品22.5 mmモジュラプッシュボタンスイッチ
カットアウト直径(Φmm)23
1個
¥33,090
税込¥36,399
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプDiaphragm
併用可能製品M22(S)-DDL Series
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
アクセサリタイプLabel Mount
併用可能製品4 Way Joystick Selector Switch Actuator
1個
¥1,820
税込¥2,002
7日以内出荷
仕様ポジション数:3●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:40°●長さ:45.9mm●幅:29.5mm●アクチュエータのタイプ:Knob, Spring Return●非照光セレクタスイッチ. RMQ Titanセレクタスイッチ. サムグリップ スプリングリターン フロントリング: チタン コーディングアダプタを使用して「保持」機能と「スプリングリターン」機能の間で簡単に変換可能 侵入保護等級: IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,210
税込¥3,531
7日以内出荷
シリーズM22
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ凡例プレート
併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:NC●ターミナルタイプ:ねじ●コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,070
税込¥4,477
7日以内出荷
シリーズM22
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプボタンプレート
併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
¥600
税込¥660
7日以内出荷
1個
¥16,300
税込¥17,930
7日以内出荷
仕様コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付け
色【エンクロージャ】黒
シリーズM22
保護等級IP20、 IP55
幅(inch)2
寸法(inch)【深さ】1インチ、1.03×1.54×1.18
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)1
1個
¥4,240
税込¥4,664
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。