絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • RS PRO(1,591)
  • VISHAY(1,016)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(677)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(532)
  • シュナイダーエレクトリック(515)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(425)
  • ARCOLECTRIC(385)
  • HAMMOND(299)
  • SIEMENS(267)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(241)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(166)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
34.51.7.024.0010 FINDER34.51.7.024.0010FINDER
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
40.52.8.230.0000 FINDER40.52.8.230.0000FINDER
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
40.52.8.024.0000 FINDER40.52.8.024.0000FINDER
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80.01.0.240.0000 FINDER80.01.0.240.0000FINDER
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55.34.9.024.0040 FINDER55.34.9.024.0040FINDER
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
40.52.7.024.0000 FINDER40.52.7.024.0000FINDER
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ FINDERFinder 電磁接触器 22 SeriesシリーズFINDER
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:22 Series 、 極数:2 、 コイル電圧:12 V dc 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac、440 V ac 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:17.5mm 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレールFINDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
99.02.9.024.99 FINDER99.02.9.024.99FINDER
699税込769
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
94.04SMA FINDER94.04SMAFINDER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
72.01.9.024.0000 FINDER72.01.9.024.0000FINDER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
60.13.9.024.0040 FINDER60.13.9.024.0040FINDER
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55.34.9.012.0040 FINDER55.34.9.012.0040FINDER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55.34.8.110.0040 FINDER55.34.8.110.0040FINDER
3,040税込3,344
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
48.52.7.024.0050SPA FINDER48.52.7.024.0050SPAFINDER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
46.61.9.024.0040 FINDER46.61.9.024.0040FINDER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
40.52.9.012.0000 FINDER40.52.9.012.0000FINDER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22.21.9.024.4000 FINDER22.21.9.024.4000FINDER
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20.22.9.012.0000 FINDER20.22.9.012.0000FINDER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 短絡バー ジャンパーバー 72 Series FINDERFinder 短絡バー ジャンパーバー 72 SeriesFINDER
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:Finderリレーシリーズ72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 光度色比センサ FINDERFinder 光度色比センサFINDER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様電気的接続:ケーブル 、 電源電圧:300/500 V 、 ハウジング材質:PVC 、 IP評価:IP66、IP67 、 最大使用温度:+90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 補助コンタクト 型式: FINDERFinder 補助コンタクト 型式:FINDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 半導体リレー FINDERFinder 半導体リレーFINDER
1,220税込1,342
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電極ホルダ FINDERFinder 電極ホルダFINDER
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
シリーズ72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレールFINDER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-180 秒●操作のモード:電源オフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265/242 V ac / V dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー 信号オフディレー シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー 信号オフディレー シングル動作 DINレールFINDER
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10秒, 0.05-10時間, 0.05-10分, 0.05-10日●操作のモード:制御信号によるオフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:0.12 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレールFINDER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー マルチ動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー マルチ動作 DINレールFINDER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 → 240 V ac●時間範囲:0.05秒 → 10日●操作のモード:AE、BEp、DEp、EEa、FE、GE、IT、SHp●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:30 A●ターミナルタイプ:ねじ●幅:100.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレールFINDER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10秒, 0.05-10日, 0.05-10時間●操作のモード:スターデルタ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPNO●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 Snap-On FINDERFinder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 Snap-OnFINDER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:230 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100 h●操作のモード:Interval, ON Delay, Pulse Delay, Symmetrical Flash●取り付けタイプ:Snap-On●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:85 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:15 A●ターミナルタイプ:8-Pin Connector●最小電圧:250 V ac●最大電圧:400 V ac●幅:20.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン FINDERFinder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグインFINDER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー オンディレー シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー オンディレー シングル動作 DINレールFINDER
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24→ 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.05-10分, 0.05-10日, 0.05-10時間, 0.05-10秒 、 操作のモード:オンディレー 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:シングル 、 コンタクトの数:1 、 シリーズ:83 Series 、 時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:16 A 、 最小電圧:16.8 V ac/dc 、 最大電圧:265 V ac/dc 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレールFINDER
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10時間, 0.05-10日, 0.05-10秒●操作のモード:間隔●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Finder  照明タイムスイッチ FINDERFinder 照明タイムスイッチFINDER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●照明のスイッチタイプ:外部の光依存性リレー●電源電圧:230 V ac●チャンネルの数:1●設定時間:30s●接点構成:NO / NC●電池寿命:5年●深さ:35mm●高さ:60.8mm●ターミナルタイプ:ねじ●IP評価:IP20、IP54●明るさの範囲:2 → 150lux●スイッチ設定:SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
階段用照明タイマースイッチ Finder FINDER階段用照明タイマースイッチ FinderFINDER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:230 V ac●シリーズ:14 Series●接点構成:SPNO●高さ:88.8mm●深さ:63.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder SPDT 380→415V 35mm FINDERモニタリングリレー Finder SPDT 380→415V 35mmFINDER
25,320税込27,852
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder SPDT 24V ac 58mm FINDERモニタリングリレー Finder SPDT 24V ac 58mmFINDER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:24 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.5 → 7秒●幅:58mm●72シリーズ - 監視リレー. Finderの72シリーズのリレーは、導電性液体用のレベルコントロールリレーです。. 垂直感度範囲 (5 → 150) kΩ、調整可能 遅延(0.5秒又は7秒)、スイッチで選択可能 抜き取り又は充填機能、スイッチで選択可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mm FINDERモニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mmFINDER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:17.5mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder DPST 24V dc FINDERモニタリングリレー Finder DPST 24V dcFINDER
17,790税込19,569
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:多機能●電源電圧:24 V dc●接点構成:DPST●遅延時間:0.2 → 20秒●シリーズ:72 Series●72シリーズ. 負荷を変える特殊リレー。 ポンプ、コンデンサ、空調、冷蔵ユニットでの使用に適しています。. 2個の独立NO出力、12 A 2つの独立制御信号、電源から絶縁 モジュールハウジング、幅35 mm 4機能 カドミウム不使用のコンタクト材質RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder DPST 110→240V ac/dc FINDERモニタリングリレー Finder DPST 110→240V ac/dcFINDER
17,790税込19,569
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:多機能●電源電圧:110 → 240 V ac/dc●接点構成:DPST●遅延時間:0.2 → 20秒●シリーズ:72 Series●72シリーズ. 負荷を変える特殊リレー。 ポンプ、コンデンサ、空調、冷蔵ユニットでの使用に適しています。. 2個の独立NO出力、12 A 2つの独立制御信号、電源から絶縁 モジュールハウジング、幅35 mm 4機能 カドミウム不使用のコンタクト材質RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品